LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor | AJ2TRW C80T17FZ7C

LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor

Raktáron
Cikkszám: AJ2TRW Típus: 192116.00Kereszthivatkozás: C80T17FZ7C

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€220.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódH
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
KeretD80
Teljes terhelésű erősítők1.02
HP. 75
Hz60
Szigetelési osztályF
kW. 56
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB3
CsomagolásN / A
Fázis3
Power Factor76
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9

Termék részletek:

    • Lecseréli Leesont - 192116.30 / C80T17FZ19A
    • S. F erősítő: 1.12
    • Hatás 100%: 74
    • OPE csapágy: 6204
    • Csapágy PE: 6204
    • Névtábla: 081042
    • Tekercselés: QT8041
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMHPSzigetelési osztálykWFelszerelésÁr
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€159.25
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A általános célú motor | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€371.29
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Merev€1,205.83
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Merev€1,284.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor
€220.81 /Mértékegység