LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor | AJ2TWT C100T17FZ47A

LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2TWT Típus: 193379.60Kereszthivatkozás: C100T17FZ47A

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,205.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret100L
Teljes terhelésű erősítők3.2
HP3
Hz60
Szigetelési osztályF
kW2.24
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésMerev
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor79.2
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8

Termék részletek:

    • S. F erősítő: 3.55
    • Hatás 100%: 90.2
    • Hatás 75%: 89.5
    • OPE csapágy: 6206
    • CC-szám: CC005A
    • Csapágy PE: 6206
    • Névtábla: 622231
    • Tekercselés: T08704010
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMHPSzigetelési osztálykWFelszerelésÁr
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€159.25
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€220.81
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A általános célú motor | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€371.29
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Merev€1,284.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor
€1,205.83 /Mértékegység