KERN AND SOHN 347-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: M1
StílusModellHenger méreteNévleges értékTolerancia (OIML)Ár (ÁFA nélkül)
A
347-045
-10g-€54.03
B
347-126
-2Kg-€275.05
ajánlatkérés
C
347-01
6 x 6 mm--€13.75
D
347-016
6 x 6 mm1g1mg€42.57
E
347-02
6 x 11 mm--€14.41
F
347-026
6 x 18 mm2g1.2mg€42.57
G
347-03
8 x 16.5 mm--€14.57
H
347-036
8 x 22 mm5g1.6mg€44.20
I
347-04
10 x 19 mm--€15.72
J
347-046
10 x 27 mm10g2mg€44.20
K
347-015
13 x 2 mm1g1mg€45.84
L
347-025
13 x 3.7 mm2g1.2mg€45.84
M
347-05
13 x 23.5 mm--€24.56
N
347-056
13 x 30 mm20g2.5mg€45.84
O
347-035
18 x 3.5 mm5g1.6mg€49.12
P
347-06
18 x 29.5 mm--€26.20
Q
347-066
18 x 36 mm50g3mg€54.03
R
347-07
22 x 39 mm--€31.11
S
347-076
22 x 54 mm100g5mg€60.58
T
347-055
27 x 5.2 mm20g2.5mg€57.30
U
347-065
28 x 12 mm50g3mg€60.58
V
347-08
28 x 48.5 mm--€39.29
W
347-086
28 x 61 mm200g10mg€75.31
X
347-075
33 x 17 mm100g5mg€70.40
Y
347-085
38 x 25 mm200g10mg€86.77
Z
347-09
38 x 66 mm--€60.58
A1
347-095
48 x 38 mm500g25mg€119.52
B1
347-11
48 x 80 mm1Kg-€98.23
C1
347-096
59 x 93 mm500g25mg€130.98
D1
347-12
60 x 114 mm2Kg-€163.72
E1
347-116
73 x 123 mm1Kg50mg€168.63
F1
347-115
80 x 25.2 mm1Kg50mg€212.84
G1
347-125
80 x 52 mm2Kg100mg€263.59
H1
347-13
80 x 147 mm5Kg-€360.19
I1
347-135
100 x 79 mm5Kg250mg€474.79
J1
347-145
100 x 159 mm10Kg500mg€704.00
K1
347-14
100 x 185 mm10Kg-€687.63
L1
347-141
136 x 132 mm--€1,047.82
M1
347-151
136 x 217 mm-1g€1,326.14
N1
347-161
198 x 249.5 mm-2.5g€3,356.29
O1
347-136
200 x 130 mm5Kg250mg€482.98
L
347-146
220 x 160 mm10Kg500mg€794.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?