VESTIL DRK sorozatú dobtároló állványok


Szűrő
Szín: Sárga , Kompatibilis villavastagság: 2.25 " , Kompatibilis villa szélesség: 5.25 " , Kereszt merevítők színe: Kék , Dob mérete: 30 gal, 55 gal. , Fork Pocket Center: 24 3 / 4 " , Villa zseb magassága: 2 1 / 4 " , Villa zseb szélessége: 5 1 / 4 " , Keret színe: Sárga , Anyaga: Acél , Stackek száma: 3
StílusModellSzélességKapacitásDob szintenkénti kapacitásDob teljes kapacitásaMagasságHosszÖsszes szintekHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
DRK-1-3
34.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "€928.41
ajánlatkérés
B
DRK-2-2
60.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,008.29
ajánlatkérés
C
DRK-2-3
60.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "€1,216.05
ajánlatkérés
D
DRK-SRS-2
61.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "€937.14
ajánlatkérés
E
DRK-3-2
85.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "€1,304.41
ajánlatkérés
F
DRK-3-3
85.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "€2,084.13
ajánlatkérés

DRK sorozatú dobtároló állványok

A Vestil DRK sorozatú dobtároló állványok nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek, keresztmerevítőkkel, hogy extra szilárdságot biztosítsanak az egységeknek. Ezek az állványok négy rögzítőbetéttel rendelkeznek, amelyek segítenek megakadályozni a felbillenést, és függőlegesek, hogy megakadályozzák a dobok véletlen elgurulását. Raptor Supplies a Vestil tároló állványainak teljes választékát kínálja a 30 és 55 gallonos acélhordók rendezett tárolására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?