LEESON B3 karimás 575 V IEC AC metrikus motorok, háromfázisú, TEFC, merev alap


A Leeson B3 karimás 575 V IEC AC metrikus motorok ideálisak olyan berendezések táplálására, mint a szállítószalagok, fúvók és felvonók. Leeson cseppálló 50 hertzes motorok alacsony szellőzésű helyeken történő berendezések vezetésére is alkalmasak.

Szűrő
Design: B , Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: TEFC , Hz: 60 , Kenés: VERIFY , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , fázis: 3 , Forgatás: FORDULAT , Szolgáltatási tényező: 1.15 , Tengely átmérő: 24mm , Típus: TF , Feszültség: 575
StílusModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMHPSzigetelési osztálykWFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
192230.00
7590S1.818001.5?1.12B3€371.29
B
192116.00
76D801.021800. 75F. 56B3€220.81
B
192097.00
78D63. 443600. 33F0.25B3€159.25
C
193379.60
79.2100L3.218003F2.24Merev€1,205.82
D
193380.60
89100L3.7536004F2.98Merev€1,284.36

Jellemzők

  • Ezek a motorok teljesen zárt ventilátorhűtésű házzal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a magas nedvességtartalmú környezet és az alkalmi víz fröccsenése ellen.
  • Merev stílusú alappal rendelkeznek, szilárd felületekre való felszereléshez.
  • VERIFY kenéssel rendelkeznek a motor egyenletes működése érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA
  • CE

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepítsük a Leeson B3 karimás 575V IEC AC metrikus motorokat?

Ezek a váltakozó áramú motorok kulcsos tengelyűek. A terhelés egy kulccsal csatlakozik a motorhoz. A kulcs a motor tengelyébe és a tehercsatlakozó nyílásába van beillesztve.

Milyen gyakran kenjük a Leeson B3 karimás 575V IEC AC metrikus motorokat?

Ezek a motorok tömített golyóscsapágyakkal rendelkeznek. Nem igényelnek kenést még hosszabb ideig tartó használat és használat után sem.

A Leeson B3 karimás 575V IEC AC metrikus motorok alkalmasak függőleges telepítésre?

Ezeket a motorokat javasolt vízszintes helyzetben telepíteni. Merev alappal rendelkeznek, menetes furatokkal, hogy a motort biztonságosan rögzítsék egy sík felületre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?