LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor | AJ2TRL C63T34FZ10C

LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor

Raktáron
Tétel: AJ2TRL Típus: 192097.00Kereszthivatkozás: C63T34FZ10C

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€125.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódJ
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
KeretD63
Teljes terhelésű erősítők. 44
HP. 33
Hz60
Szigetelési osztályF
kW0.25
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB3
CsomagolásN / A
Fázis3
Power Factor78
ForgásFORDULAT
RPM3600
Szolgáltatási tényező1.15
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)19.51
Hajó hossza (cm)25.88
Hajószélesség (cm)17.5

Termék részletek:

    • Lecseréli Leesont - 192097.30 / C63T34FZ20A
    • S. F erősítők: .52
    • Hatás 100%: 72
    • OPE csapágy: 6202
    • Csapágy PE: 6202
    • Névtábla: 081044
    • Tekercselés: QT6322
    • CSOPORT: 4
    • Festék: VERIFY

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMHPSzigetelési osztálykWFelszerelésÁr
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€173.49
LEESON 192230.00 C90T17FZ19A általános célú motor | AJ2TTR C90T17FZ19A 192230.007590S1.818001.5?1.12B3€291.73
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Merev-
ajánlatkérés
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Merev-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor
€125.13 /Mértékegység