LEESON 192230.00 C90T17FZ19A általános célú motor | AJ2TTR C90T17FZ19A

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Általános rendeltetésű motor

Raktáron
Tétel: AJ2TTR Típus: 192230.00Kereszthivatkozás: C90T17FZ19A

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€291.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus motor
KódK
DesignB
AdóFolyamatos
HázTEFC
Keret90S
Teljes terhelésű erősítők1.8
HP1.5
Hz60
Szigetelési osztály?
kW1.12
KenésVERIFY
Max. A környezet hőmérséklete.40
FelszerelésB3
CsomagolásB
Fázis3
Power Factor75
ForgásFORDULAT
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.24mm
típusTF
Feszültség575

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.65
Hajó magassága (cm)27
Hajó hossza (cm)37.49
Hajószélesség (cm)24.51

Termék részletek:

    • Lecseréli Leesont - 192230.30 / C90T17FZ30A
    • S. F erősítő: 2.1
    • Hatás 100%: 88.5
    • Hatás 75%: 88.5
    • OPE csapágy: 6205
    • CC-szám: EXEMPT
    • Csapágy PE: 6205
    • Tekercselés: QT9046
    • CSOPORT: 4
    • Festék: KÉK - LEESON (ENAMEL)

Termékváltozatok

TermékekModellPower FactorKeretTeljes terhelésű erősítőkRPMHPSzigetelési osztálykWFelszerelésÁr
LEESON 192097.00 C63T34FZ10C metrikus motor | AJ2TRL C63T34FZ10C 192097.0078D63. 443600. 33F0.25B3€125.13
LEESON 192116.00 C80T17FZ7C metrikus motor | AJ2TRW C80T17FZ7C 192116.0076D801.021800. 75F. 56B3€173.49
LEESON 193379.60 C100T17FZ47A metrikus motor | AJ2TWT C100T17FZ47A 193379.6079.2100L3.218003F2.24Merev-
ajánlatkérés
LEESON 193380.60 C100T34FZ23AAA metrikus motor | AJ2TWU C100T34FZ23AAA 193380.6089100L3.7536004F2.98Merev-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LEESON 192230.00 C90T17FZ19A Általános rendeltetésű motor
€291.73 /Mértékegység