LITHONIA LIGHTING T8 Fluoreszcens High Bay tartó


Szűrő
Lámpa típusa: T8 , A lámpa javasolt cikkszáma: 3VK30 , Feszültség: 120 és 277V között
StílusModellLámpa tartozékA környezet hőmérséklete. HatótávolságElőtét mennyiségeLámpa mennyiségeLámpa WattsHosszFényeloszlásFelszerelésÁr (ÁFA nélkül)
A
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360
Nem0 fok és 104 fok F között3628W48 1 / 16 "szélesMennyezet vagy függesztett€797.21
B
IBZT8 6 WD
Nem0 fok és 104 fok F között2628W48.38 "szélesMennyezet vagy függesztett€362.04
C
IBZT8 6 HBBS361C
Nem0 fok és 104 fok F között1632W48.125 "keskenyFelület vagy szár€245.16
D
FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360
Nem0 fok és 104 fok F között2628W48 "ElterjedMennyezet vagy függesztett-
ajánlatkérés
B
IBZ 632 CS93W
Nem0 fok és 104 fok F között2632W48 1 / 16 "keskenyFelfüggesztett€404.84
E
IBZT8 4 WD
Nem0 fok és 104 fok F között2432W48 1 / 16 "szélesFelfüggesztett€307.30
F
IBZT8 6
Nem0 fok és 104 fok F között2628W48.38 "keskenyMennyezet vagy függesztett€376.97
E
IBZ432IMP
Nem0 fok és 104 fok F között2432W48.25 "keskenyFelület vagy szár€362.89
B
IBZ 632 WD IMP
Nem0 fok és 104 fok F között2632W48.25 "szélesFelület vagy szár€394.12
G
IBZ432WDIMP
Nem0 fok és 104 fok F között2432W48.25 "szélesFelület vagy szár€398.46
H
IBZ 632 GEB10PSH IMP
Nem25 fok és 104 fok F között2632W48 "keskenyMennyezet€397.73
E
IBZT8 4
Nem0 fok és 104 fok F között2428W48 1 / 16 "keskenyMennyezet vagy függesztett€309.84
B
IBZ 632L LPGM841
Igen0 fok és 104 fok F között2632W48.125 "keskenyMennyezet vagy függesztett€506.09
G
IBZ 432L LPGM841
Igen0 fok és 104 fok F között2432W48.125 "keskenyMennyezet vagy függesztett€385.49
G
IBZ 432L WD LPGM841
Igen0 fok és 104 fok F között2432W48.125 "szélesMennyezet vagy függesztett€355.99
B
IBZ 632L WD LPGM841
Igen0 fok és 104 fok F között2632W48.125 "szélesMennyezet vagy függesztett€435.81

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?