LOVEJOY 69790406848 Rács tengelykapcsoló agy, 11 tengelykapcsoló méret, kúpos zár persely furat | AL4MQP

LOVEJOY 69790406848 Rács tengelykapcsoló agy, 11 tengelykapcsoló méret, kúpos zár persely furat

Tétel: AL4MQP Típus: 69790406848
€1,602.15 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácscsatlakozó agy
Furat típusaMegunta a kúpos zárperselyt
színekSzürke/Metál
HD dimenzió142 mm
Tengelyvégek közötti távolság (G méret) - Normál rés4.5 mm
Rács csatlakozó mérete1100
Magasság5.59 "
Hub anyaga1045 Steel
Hossz a furaton keresztül88.6 mm
Max. Szögeltérés at0.008 "
Max. Szögeltérés működés közben (XY)0.032 "
Max. Furat101.6 mm
Max. Párhuzamos eltolódás at0.01 "
Max. Párhuzamos eltolódás működés közben (P méret)0.02 "
Min. Furat41.28 mm
Csavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)Kúpos zár 3030 UNC
StílusMegunta a kúpos zárperselyt
SzálUNC
típusRácscsatolás
Szélesség5.59 "

Termékváltozatok

TermékekModellRács csatlakozó méreteCsavaros tengelykapcsoló méret beállítása (T méret)MagasságSzélességHossz a furaton keresztülHD dimenzióÁr
LOVEJOY 69790406846 Rács tengelykapcsoló agy, 1080 tengelykapcsoló méret, 25.4-76.2 mm furatátmérő | AL4MQN 697904068461080Kúpos zár 2525 UNC4.13 "4.13 "66.7 mm104.9 mm€547.12
ajánlatkérés
LOVEJOY 69790406853 Rács tengelykapcsoló agy, furat 12.7 - 47.63 mm | AN2URM 697904068531050Kúpos zár 1108 BSW2.63 "2.63 "47.6 mm66.8 mm€303.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LOVEJOY 69790406848 Rács tengelykapcsoló agy, 11 tengelykapcsoló méret, kúpos zár persely furat
€1,602.15 /Mértékegység