Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KANT-TWIST K045TPD konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes nyitás, 1700 Lb szorítóerő | AH8ENQ 38NE16 / 415-4

KANT-TWIST K045TPD konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes nyitás, 1700 Lb szorítóerő

Raktáron
Tétel: AH8ENQ Modell: K045TPDKeresztszám: 38NE16 / 415-4
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
€71.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Üllő anyagaRézzel bevont acél
Karosszéria befejezéseCinkkel bevont
test anyagaAcél
Szorító nyomás1700 font
Max. Nyítás4-1 / 4 "
Torok mélysége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8346
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K045TPD konzolos bilincs kiküszöböli a munkadarabok torzulását vagy csavarodását fa, műanyag, alumínium vagy polírozott fémek meghúzásakor
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • A mélyen elérhető torokmodell lehetővé teszi az anyag további elérését, hogy jobban megtartsa a felületeket.
    • Jellemzői: No-Mar kerek lapos pofák a puha felületekhez való fogáshoz anélkül, hogy belemélyednének
    • Rézzel bevont csavar T-fogantyúval lehetővé teszi a hegesztési műveleteket
    • Nem fog lesétálni a központba

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K010TP konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YNW K010TP350 font.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K020TP konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPC K020TP800 font.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K025TPD konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPQ K025TPD700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€59.67
KANT-TWIST K030TP konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPU K030TP1500 font.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K045TPD konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes nyitás, 1700 Lb szorítóerő
€71.87 /Mértékegység