KANT-TWIST K010TP konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YNW

KANT-TWIST K010TP konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák

Tétel: CD8YNW Típus: K010TP

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő350 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 8 "x 1"
Max. Állkapocsnyitás1"
Nyitott szélesség1-3 / 4 "
Teljes hossz2 1 / 2 "
Vastagság1 / 2 "
Torok mélysége1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K010TP konzolos bilincs 350 lb-ig terjedő erőt fejt ki építési és javítási munkák során
    • Megszünteti a munkadarabok torzulását vagy csavarodását, miközben meghúzza a fát, műanyagokat, alumíniumot vagy csiszolt fémeket
    • Nem fog lesétálni a központba
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • Jellemzői: No-Mar kerek lapos pofák a puha felületekhez való fogáshoz anélkül, hogy belemélyednének
    • Rézzel bevont csavar T-fogantyúval lehetővé teszi a hegesztési műveleteket

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TPD konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes nyitás, 1700 Lb szorítóerő | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1 / 4 "--2.5 "€71.87
KANT-TWIST K020TP konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPC K020TP800 font.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K025TPD konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPQ K025TPD700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€59.67
KANT-TWIST K030TP konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPU K030TP1500 font.1 / 4 "x 3"3"6 3 / 4 "1-7 / 8 "1-1 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K010TP konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák