JUSTRITE QS1200 Sürgősségi tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 317 gallon, 110 V | CH6GBC

JUSTRITE QS1200 vészhelyzeti tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 317 gallon, 110 V

Raktáron
Tétel: CH6GBC Modell: QS1200

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€48,537.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSürgősségi zuhanykombináció
Kapacitás317 gal.
színekSokszínű
Mélység61 "
Elektromos berendezések osztályozásaÁltalános rendeltetésű
Szem/arc aktiválási módszerEmelje fel a fedelet
Szem/arcmosó tál mélysége7.5 "
Szem/arclemosó tál szélessége14 "
Szemmosó tál anyagaGRP
Szemmosó anyagRozsdamentes acél
Frekvencia50/60 Hz
Fűtési terhelés1700W
Fűtés típusaMerülő fűtés
Magasság139 "
Bemeneti méret3 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok. F
Max. Üzemi nyomás145 psi
Min. A környezet hőmérséklete.14 fok. F
Min. Üzemi nyomás8 psi
Szerelési típusEmelet
Művelet időtartama13 min.
Fázis1
Csővezeték anyagaUPVC, rozsdamentes acél
Rose Dia.10.5 "
A zuhany aktiválásának módjaPush Bar
Zuhanyszelep anyagaPVC
Feszültség110V AC
Water Flow Szem/arc3 gpm
Water Flow zuhany/test20 gpm
Vízbemenet típusaFNPT
Szélesség67 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 765

Termék részletek:

Emergency tank showers are essential to providing safe working conditions where insufficient water pressure exists or when it is impractical to use a plumbed safety shower. The 317 gallon (1200 liter) model provides tepid water even when there is no mains water supply. An integral immersion heater, 110V general purpose rated, controlled by a dual safety thermostat, maintains the water in the insulated tank at a constant tepid temperature. In an emergency, the shower activates quickly with a simple push of the panic bar. Intended for use in applications within a temperature range of 14?F(-10?C) to 104?(40?C). Assembly required. Electrical supply: 110V Single Phase, 60/50Hz Note: This tank shower is ANSI compliant for the 15 minute time requirement only when connected to a plumbed water source.

Jellemzők:

  • A téglalap alakú üreges horganyzott keretek földrengésállóak és megfelelnek a kaliforniai építési szabályzatnak
  • Internally mounted, covered eye/face wash unit protects against dust and debris
  • Az alacsony nyomású zuhanyrózsa nagy mennyiségű vizet szállít egyenletes mintázatban, amely nem károsítja a felhasználót
  • A külső vízszintjelző a tartályszintek láthatóságát biztosítja
  • Gyors szállításra kész – becsomagolva a gazdaságos szállításhoz és helyszíni összeszereléshez

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységMagasságMűvelet időtartamaSzélességÁr
JUSTRITE QS2000 Sürgősségi tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 520 gallon, 110 V | CH6GBD QS2000520 gal.60.2 "146.9 "15 min.82.1 "€56,705.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE QS1200 vészhelyzeti tartályos zuhany szem-/arcmosóval, acél váz, 317 gallon, 110 V
€48,537.72 /Mértékegység