EATON 70523 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk


Az Eaton 70523 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk ideálisak betonfelszerelésekhez, szemeteskocsikhoz, kotró-rakodógépekhez, kerekes rakodógépekhez, vákuumtargoncákhoz, fúróberendezésekhez és teleszkópos rakodókhoz. Ezek a dugattyús szivattyúk motorokat és hidraulikus hengereket működtetnek mezőgazdasági gépeken és mobil szerkezeteken a gyors helyreállítás érdekében...y és válaszidő a nyitott dugattyúban. Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
70523-RBE
€7,264.36
ajánlatkérés
B
70523-LAB
€7,486.70
ajánlatkérés
C
70523-RAB
€7,486.70
ajánlatkérés
C
70523-LBF
€7,486.70
ajánlatkérés
B
70523-LBG
€7,264.36
ajánlatkérés
B
70523-LAA
€7,264.36
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A szivattyú kompenzátororsója a rugóerővel ellentétesen mozgósít, amikor a kimeneti nyomás eléri a kompenzátor beállítását, így a szivattyú kimeneti nyomása eléri a belső szervodugattyút.
  • A szervodugattyú felülete és nyomása a lengőlemezt nyomó erőt eredményez, ami csökkenti a dugattyú útját a forgó csoportban, ami a szivattyú kimeneti áramlási sebességének csökkenéséhez vezet.
  • A rugóerő lehetővé teszi a kompenzátor orsójának visszafordulását a másik irányba, amikor a rendszerben a nyomás a kompenzátor beállítása alá esik.
  • A ház leeresztő vezetéke ezután visszavezeti az olajat a szervo dugattyúkamrából a tartályba a dugattyús kamrában lévő olajon keresztül.
  • Az előfeszítő rugó teljes szögben visszanyomja a lengőlemezt a löketbe, és a szervodugattyú erejének csökkentésével áramlást végez.
  • A szivattyú ezután fenntartja a kompenzátor nyomását azáltal, hogy biztosítja a nyomás fenntartásához szükséges áramlást.

Jellemzők

  • Kompakt alumínium házuk ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ezek a szivattyúk megfelelnek az ISO 18/13 tisztasági kódnak a szennyeződés elkerülése érdekében.
  • Nyomáskompenzátor orsóval vannak felszerelve az állandó áramlási sebesség fenntartása érdekében.
  • Ezek a dugattyús szivattyúk 2 és/vagy 4 csavaros SAE C rögzítőperemekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak.
  • Egy bütykös lemezzel vannak beépítve, hogy az olajáramlást elérhetetlen területeken ossza el.
  • Ezek a szivattyúk hátsó és oldalsó nyílásokkal ellátott hátlappal rendelkeznek, és akár 2500 ford./perc sebességet is szállítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • SAE

Gyakran ismételt kérdések

Melyek az Eaton 70523 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk folyamatos névleges és maximális szakaszos nyomásértékei?

Az Eaton 70523 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk folyamatos névleges nyomása 210 bar, a maximális szakaszos nyomás pedig 310 bar.

Milyen telepítési követelmények vonatkoznak ezekre az Eaton 70523 sorozatú nyitott dugattyús szivattyúkra?

  • Szerelje be a dugattyús szivattyúkat úgy, hogy a ház leeresztője biztosítsa az olajszintet az egység középvonalán vagy felette.
  • A dugattyús szivattyú indítása előtt az olajszintnek a középvonalon vagy felette kell lennie.
  • Győződjön meg arról, hogy a ház leeresztő vezetéke elegendő méretű ahhoz, hogy a ház nyomását 2 bar-ra korlátozza.
  • A két vagy több szivattyú megfordításához szükséges kombinált nyomaték nem haladhatja meg az ilyen dugattyús szivattyúk tengelyének névleges nyomatékát.

Mi az Eaton 70523 sorozatú nyitott áramkörű dugattyús szivattyúk üzemi hőmérséklet-tartománya?

-29 és 107 fok között.

Mit jelent az ISO 18/13-as tisztasági kód?

Az ISO 18/13-as tisztasági kódja lehetővé teszi, hogy milliliterenként 2500 5 mikronnál nagyobb részecske és milliliterenként legfeljebb 80 15 mikronnál nagyobb részecske jusson át a szivattyún.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?