KANT-TWIST K030TP konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPU

KANT-TWIST K030TP konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák

Tétel: CD8YPU Típus: K030TP

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos bilincs
Rögzítő erő1500 font.
Fogantyú átmérője és hossza (in)1 / 4 "x 3"
Max. Állkapocsnyitás3"
Nyitott szélesség5"
Teljes hossz6 3 / 4 "
Vastagság1-7 / 8 "
Torok mélysége1-1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)9.83
HS-kód8205700090
Származási országUS

Termék részletek:

    • A Kant-Twist K030TP konzolos bilincs 1500 lb-ig terjedő erőt fejt ki építési és javítási munkák során
    • Megszünteti a munkadarabok torzulását vagy elcsavaródását fa, műanyag, alumínium vagy polírozott fémek meghúzásakor
    • Nem fog lesétálni a központba
    • A szabadon lebegő állkapocs kialakítása igazodik a szabálytalan felületekhez, és 4: 1 szorító arányt biztosít
    • Jellemzői: No-Mar kerek lapos pofák a puha felületekhez való fogáshoz anélkül, hogy belemélyednének
    • Rézzel bevont csavar T-fogantyúval lehetővé teszi a hegesztési műveleteket

Termékváltozatok

TermékekModellRögzítő erőFogantyú átmérője és hossza (in)Max. ÁllkapocsnyitásTeljes hosszVastagságTorok mélységeÁr
KANT-TWIST K045TPD konzolos bilincs, 4.5 hüvelykes nyitás, 1700 Lb szorítóerő | AH8ENQ 38NE16 / 415-4 K045TPD--4-1 / 4 "--2.5 "€71.87
KANT-TWIST K010TP konzolos bilincs, 1 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YNW K010TP350 font.1 / 8 "x 1"1"2 1 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K020TP konzolos bilincs, 2 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPC K020TP800 font.1/8" x 1-3/4"2"4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-1 / 8 "-
ajánlatkérés
KANT-TWIST K025TPD konzolos bilincs, 2.5 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák | CD8YPQ K025TPD700 font.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "1-3 / 8 "1-3 / 4 "€59.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KANT-TWIST K030TP konzolos bilincs, 3 hüvelykes pofanyílás, kerek lapos pofák