DAYTON Ellátó szellőzők, szíjhajtás


Szűrő
Alapmagasság: 1 1 / 2 " , Meghajtó típusa: Szíjhajtás , Ház anyaga: Galvanizált acél , Max. Bemeneti hőmérséklet: 120 ° F , Igényel: Tetőfedés új telepítésekhez , Kerék anyaga: Acél , Kerék típusa: Előre hajlított
StílusModellHáz szélességeAlap hosszaAlapszélességMotoros HPSzerelési helyRPM tartományTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeÁr (ÁFA nélkül)
A
4yc82
52 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 - 1 1/2Fal vagy tető415 a 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
A
4yc47
64 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 - 1 1/2Fal vagy tető550 a 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.58
A
4yc83
64 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4-tól 2-igTető535 a 8201"1"€3,634.14
A
5AU56
75 "42 "42 "2 - 7 1/2Tető573 a 8411"1"€5,141.09
A
5AU57
84 "46 "46 "5 a 10Tető642 a 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "€8,849.03

Ellátó szellőzők, szíjhajtás

A Dayton centrifugális befúvó ventilátorai akadálytalan, szűrt sminklevegőt biztosítanak a kereskedelmi és intézményi épületek számára. Ezek a cUL és UL listás ventilátorok nagy teherbírású horganyzott acélszerkezettel és neoprén szigetelőkkel rendelkeznek a vibráció és a zaj csökkentése érdekében. Válasszon a 28-1/2, 32-1/2, 42 és 46 hüvelykes alaphosszúságú befúvó ventilátorok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?