Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 7120100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros | AE2ZKL JCN7120100, 7120100Z

JUSTRITE 7120100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros

Raktáron
Tétel: AE2ZKL Típus: 7120100Kereszthivatkozás: JCN7120100, 7120100Z
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
€115.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételI. típusú biztonság
Kapacitás2 gal.
színekPiros
KörnyezetvédelemNEPA 30
Töltse kiöntőlyuk mérete1.58 "
Fogantyú típusaLengő fogantyú
Magasság13.75 "
AnyagAcél
Dia kívül.9.5 "
Raklap mennyisége80
HasználtGyúlékony

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód73102990000
Származási országUS

Termék részletek:

A Justrite 7120100 I típusú biztonsági kanna legfeljebb 2 gallon gyúlékony folyadék szállítására vagy tárolására használható, miközben csökkenti a tűzveszélyt. Egyetlen kiöntővel rendelkezik a töltéshez és a kis nyílásokba öntéshez.

Jellemzők:

  • Az egység tömített fedéllel rendelkezik, automatikus túlnyomás-mentesítővel, amely 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) között szellőzik, hogy megakadályozza a szakadásokat vagy robbanásokat.
  • Egy rozsdamentes acél lángfogó gondoskodik a hő elvezetéséről és a visszavillanás megakadályozásáról.
  • Kioldó fogantyúval rendelkezik a nehéz terhek könnyű szállításához.
  • A dobozon található egy nagy címkeazonosító zóna írási hellyel a tartalom / osztály helyének / felhasználói nevek azonosításához.
  • Kiváló minőségű bevonatos acélszerkezetét alaposan tesztelték, hogy biztosítsák a szivárgásmentességét.
  • A szívós porszórt felület ellenáll a vegyszereknek, és ellenáll a nagy igénybevételnek.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite 11202Y tölcsérek acél biztonsági kannákhoz: Ezek a polipropilén tölcsérek a kifolyó nyakához csatlakoznak, és felhajtva tölthetők és tárolhatók.

Szabványok és jóváhagyások:

  • FM
  • UL
  • ULC
  • TÜV
  • OSHA
  • NFPA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szállítható egy benzines biztonság a járműben?

A.

  • Rögzítse a biztonsági dobozt, hogy megakadályozza a mozgást.
  • Ellenőrizze, hogy a jármű jól szellőzik-e.
  • A biztonsági dobozt soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni a járműben.
  • Feltöltéskor vagy adagoláskor vegye ki a biztonsági kannát a járműből.
  • Mielőtt visszahelyezné a biztonsági kannát a járműbe, tisztítsa meg a kiömlött üzemanyagot.

K. Mit jelent az FM jóváhagyás?

V. Az FM-jóváhagyást az OSHA Nationally Recognized Laboratory programja regisztrálta, amely az anyagok és berendezések értékelését és biztonságosnak ítélését jelöli ki. Az FM szabványokat tett közzé, amelyek alapján értékeli az egyes termékkategóriák biztonságát, valamint a vonatkozó törvényeknek és tervezési szabványoknak való megfelelését. Rendszeresen minőségbiztosítási auditokat is végeznek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a termékek minősége és kialakítása megegyezik a jóváhagyásra benyújtott termékekkel.

K. Mit jelölnek a biztonsági dobozok különböző színei?

A.

  • Piros - gyúlékony folyadék tárolása
  • Sárga - dízel tároló
  • Kék - kerozin tároló
  • Zöld – Éghető anyagok tárolása

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTöltse kiöntőlyuk méreteFogantyú típusaMagasságDia kívül.Ár
JUSTRITE 7110110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYB JCN7110110 71101101 gal.1.58 "Lengő fogantyú11 "9.5 "€117.08
JUSTRITE 7120110 Biztonsági kanna, Lángfogó, I. típusú, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYH 13M459 71201102 gal.1.58 "Lengő fogantyú13.75 "9.5 "€122.43
JUSTRITE 7125110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYQ 13M466 71251102.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€133.86
JUSTRITE 7150110 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 5 gallon, 16-7/8 hüvelyk magasság, piros | AA4ZYY 13M473 71501105 gal.1.58 "Lengő fogantyú16.875 "11.75 "€148.09
JUSTRITE 10001 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 1/8 gallon, 6-3/4 hüvelyk magasság, piros | AC9YLE JCN10001RD 100011 pt0.89 "-6.75 "4.813 "€202.30
JUSTRITE 7125100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 2.5 gallon, 11-1/2 hüvelyk magasság, piros | AE7TFW JCN7125100, 7125100Z 71251002.5 gal.1.58 "Lengő fogantyú11.5 "11.75 "€124.21
JUSTRITE 7110100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típus, 1 gallon, 11 hüvelyk magasság, piros | AE7WEV JCN7110100, 7110100Z 71101001 gal.1.58 "Lengő fogantyú11 "9.5 "€110.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 7120100 biztonsági kanna, lángfogó, I. típusú, 2 gallon, 13-3/4 hüvelyk magasság, piros
€115.91 /Mértékegység