BRADY R6400 sorozat, nyomtatószalag


Szűrő
Szín: Fekete
StílusModellTételHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
R6401
szalag360 láb.4"€191.11
B
R6406
Hőátadó szalag984 láb.1 9 / 16 "€191.67
C
R6402
Hőátadó szalag984 láb.3 17 / 64 "€405.34
D
R6407
Hőátadó szalag984 láb.4 21 / 64 "€453.54
E
R6400
Hőátadó szalag984 láb.2 23 / 64 "€285.39

R6400 sorozat, nyomtatószalag

A Brady R6400 sorozatú nyomtatószalagok alkalmasak címkenyomtatásra ipari és kereskedelmi környezetben, ahol a kiváló minőségű, tartós címkék létfontosságúak. Ezeket a szalagokat kompatibilis nyomtatókkal használják tiszta és tartós címkék előállítására, amelyek ellenállnak a zord környezetnek, a vegyszereknek és a kültéri expozíciónak. Ezek az R6400 sorozatú szalagok 41 és 91 F közötti hőmérsékleten működnek. Nyitott 0.5 hüvelykes magjuk van, amely biztosítja a kompatibilitást a hőtranszfer nyomtatókkal, beleértve a THT 1024, 1244 és 1344 modelleket is. Ezek a nyomtatószalagok gyanta összetételűek, és kivételes ellenállást biztosítanak vegyszerekre és kopásra. Oldalt befelé irányuló tintaszélirány jellemzi őket, ami leegyszerűsíti a nyomtatási folyamatot. Ezek az R6400 sorozatú nyomtatószalagok 360 és 984 láb hosszúságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?