Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN FXN 6K-3N asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 1g Olvashatóság | CE8JUY

KERN AND SOHN FXN 6K-3N asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 1 g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8JUY Modell: FXN 6K-3N
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
€669.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Akkumulátor4 x 1.5 V D méret
Az akkumulátor biztonsági mentése200 óra.
A tok szélessége240mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete240 x 280 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza280 mm
Linearitás+/-0.002 kg
Max. Környezeti páratartalom95%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
olvashatóság1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete238 x 198 mm
A reprodukálhatóság0.001Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)1g
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)10g
Egységekg, kg, lb, oz
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése198 mm
Súlyú felületi szélesség238 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)22.5
Hajó hossza (cm)36.5
Hajószélesség (cm)32.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)A felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN FXN 10K-3N asztali mérleg, 15 kg Max. Súly, 2g Olvashatóság | CE8JUR FXN 10K-3N+/-0.004 kg235 x 195 mm2g20g195 mm235 mm€669.43
KERN AND SOHN FXN 30K-3N asztali mérleg, 30 kg max. Súly, 5g Olvashatóság | CE8JUU FXN 30K-3N+/-0.01 kg236 x 199 mm5g50g199 mm236 mm€669.43
KERN AND SOHN FXN 3K-4N asztali mérleg, 3 kg max. Súly, 0.5 g Olvashatóság | CE8JUW FXN 3K-4N+/-0.001 kg236 x 195 mm500mg5g195 mm236 mm€669.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN FXN 6K-3N asztali mérleg, 6 kg max. Súly, 1 g Olvashatóság
€669.43 /Mértékegység