Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JUSTRITE 11202Y tölcsér, 11 x 1/2 hüvelykes, sárga | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE 11202Y tölcsér, 11 x 1/2 hüvelykes, sárga

Raktáron
Tétel: AC8HVZ Típus: 11202YKereszthivatkozás: JCN11202YL
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
€25.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTölcsér
színekSárga
Hossz11.25 "
Anyagpolipropilén
Dia kívül.0.5 "
Raklap mennyisége160

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód39269097900
Származási országCN

Termék részletek:

A Justrite 11202Y sárga tölcsért gyúlékony folyadékok nagy tárolóedényekbe való továbbítására szolgál. Ideális a márka 1-es típusú horganyzott acél biztonsági dobozaihoz.

Jellemzők:

  • A Justrite 11202Y sárga tölcsér polietilén szerkezettel rendelkezik a könnyű tisztítás és a nagy ütésállóság érdekében.
  • Fogantyúval rendelkezik a könnyű hordozhatóság érdekében, és kifolyóval (1/2 hüvelykes külső) a kényelmes töltéshez, még a dobozok kis nyílásaiban is.
  • A hossza 11 hüvelyk.

Kompatibilis tartozékok:

  • Justrite I. típusú biztonsági kannák: Ezeket a kannákat gyúlékony folyadékok, például dízel, benzin és kerozin tárolására és szállítására tervezték, valamint megóvják azok lángra lobbanását.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a jelentősége az ezekhez a tölcsérekhez használt biztonsági dobozok színeinek?

A.

  • Piros - Benzin
  • Kék - Kerozin
  • Sárga – Dízel
  • Zöld - Olaj

K. Hogyan rögzíthetünk tölcsért a biztonsági dobozokhoz?

A. A Justrite I. típusú biztonsági kannák kifolyó nyakkal rendelkeznek, amelyre a tölcsérek vannak rögzítve a gyúlékony folyadékok könnyű feltöltéséhez és öntéséhez.

K. Milyen folyadékok és oldószerek tekinthetők gyúlékonynak?

V. A 100 Fahrenheit fok alatti lobbanáspontú folyadék gyúlékonynak minősül.

Termékváltozatok

TermékekModellszínekAnyagDia kívül.Ár
JUSTRITE 11201 tölcsér, 13-1/2 x 1 hüvelyk, fehér | AD2DQU 3NJY4 11201fehérpolietilén0.563 "€17.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JUSTRITE 11202Y tölcsér, 11 x 1/2 hüvelykes, sárga
€25.72 /Mértékegység