A Justrite 7150110 Type 1 biztonsági kanna ideális gyúlékony folyadékok, üzemanyagok vagy folyadékok töltésére, tárolására, szállítására és öntésére gyártási, vegyipari, autóipari, karbantartási és javítási alkalmazásokban. 5 gallon benzin tárolására alkalmas.
Jellemzők:
- A Justrite 7150110 Type 1 biztonsági kanna önzáró fedéllel van felszerelve, amely megakadályozza a tárolt folyadékok kiömlését.
- Ez a zárt fedél emellett automatikus túlnyomás-csökkentést is biztosít a 3 és 5 psig (0.2 és 0.35 bar) közötti gőzök kiengedéséhez, és megakadályozza a szakadást vagy robbanást.
- Rozsdamentes acél lángfogóval rendelkezik, amely meg tudja állítani a visszavillanó gyújtást.
- Ez a biztonsági kanna lengő fogantyúval rendelkezik a nehéz terhek könnyű szállításához, valamint polipropilén tölcsérrel rendelkezik, amely az egység kifolyó nyakához csatlakozik, és a tárolt folyadékot kisebb nyílásokba önti.
- Ez a kétállású tölcsér felfelé marad kiöntéskor és lehajlik a doboz megtöltésénél.
- Nagy, lekerekített tálca megakadályozza a kifröccsenést és a kifolyást.
Kompatibilis tartozékok:
- Justrite 11202Y cseretölcsér: Ezek a Justrite tölcsérek a Justrite 7150110 Type 1 biztonsági kannával kapható sérült vagy régi tölcsérek cseréjére szolgálnak.
Szabványok és jóváhagyások:
- FM jóváhagyva
- UL / ULC
- TÜV
- OSHA
- NFPA kód 30
- CARB megfelelőség
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi ennek a Justrite 7150110 típusú 1-es típusú biztonsági kannának az építőanyaga?
A. A Justrite 7150110 típusú biztonsági kanna kiváló minőségű bevonatos acélból készül, és teljesen szivárgásmentes. Az egység masszív porszórt bevonata ellenáll a vegyszereknek, és biztosítja a szigorú és nagy igénybevételt jelentő használatot.
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. A biztonsági dobozok színkódolása megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződéseket. A piros színt a benzin, a sárga a dízel, a kék a kerozin, míg a zöld az olajokhoz használható.
K. Mire jó a sárga sáv a Justrite 7150110 Type 1 biztonsági kanna körül?
V. A Justrite 7150110 Type 1 biztonsági kannát körülvevő sárga sáv a lehetséges veszélyekre figyelmeztető címkeként használható. Ezen kívül nagy azonosító területtel rendelkezik a felhasználók általi címkézéshez, hogy elkerülje az összeférhetetlen folyadékokkal való visszaélést vagy keveredést, és kijelölje az osztályt vagy az egyéni felhasználókat.