A Justrite 7125110 Type 1 biztonsági kannát gyúlékony folyadékok töltésére, szállítására és öntésére használják olaj- és gázipari, vegyipari, gyártási, autóipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. 2.5 gallon benzin tárolására alkalmas.
Jellemzők:
- A Justrite 7125110 Type 1 biztonsági kanna kiváló minőségű bevonatos acélból készül, oldalfali bordákkal. Szivárgásmentes kialakítása vegyszerállóságot és nagy merevséget biztosít nagy igénybevétel mellett.
- Önzáró fedéllel van ellátva, amely megakadályozza a gőzök kijutását és a tárolt folyadékok kiömlését.
- Ez a pozitív nyomáscsökkentő sapka kivezeti a gőzöket, hogy megakadályozza a nyomásnövekedés miatti szakadást/robbanást.
- Rozsdamentes acél lángfogóval rendelkezik, amely kiöntés vagy töltés közben megállítja a külső gyújtóforrásokat.
- Ennek a biztonsági konzervdoboznak a lengőfogantyúja az egység könnyű szállítására szolgál.
- Tartozik hozzá egy polipropilén tölcsér, amelynek nagy, lekerekített edénye az egység kifolyócsövéhez rögzíthető, és a tárolt folyadékot kisebb nyílásokba öntheti anélkül, hogy kifröccsenne és kifolyna.
- Ez a kétállású tölcsér kiöntéskor fent marad, és a doboz megtöltése közben lehajlik.
Kompatibilis tartozékok:
- Justrite 11202Y cseretölcsér: Ezek a Justrite tölcsérek ideálisak a Justrite 7125110 Type 1 biztonsági kannával elérhető sérült vagy régi tölcsérek cseréjére.
Szabványok és jóváhagyások:
- FM jóváhagyva
- UL / ULC
- TÜV
- OSHA
- NFPA kód 30
- CARB megfelelőség
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire jó a sárga sáv a Justrite 7125110 Type 1 biztonsági kanna körül?
V. A Justrite 7125110 Type 1 biztonsági doboz körüli sárga sáv figyelmeztető címkét ad a lehetséges veszélyekre. Ezenkívül nagy tartalomazonosító területtel rendelkezik, amely jelzi a kijelölt részleget vagy az egyes felhasználókat, és elkerülheti az összeférhetetlen folyadékokkal való visszaélést vagy keveredést.
K. Mi a különbség az 1-es típusú biztonsági doboz és a 2-es típusú biztonsági doboz között?
A. Az I-es típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok feltöltéséhez vagy adagolásához, míg a II-es típusú biztonsági kannák két külön nyílással rendelkeznek, az egyik a precíz öntéshez, a másik pedig egy ergonomikus emelőkarral rendelkezik a könnyű feltöltéshez.
K. Mire használható a színkódolás ezeken a biztonsági dobozokon?
V. A biztonsági dobozok színkódolása megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződést, és lehetővé teszi a folyadékok azonosítását, rendszerezését és elkülönítését. A piros szín a benzinhez, a sárga a dízelhez, a kék a kerozinhoz, míg a zöld az olajokhoz használható.