A Justrite 7120110 Type 1 biztonsági kanna 2 gallon gyúlékony folyadékok, például benzin tárolására alkalmas. Használható továbbá tárolt folyadékok töltésére, szállítására és öntésére olaj- és gázipari, vegyipari, autóipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Justrite 7120110 1-es típusú biztonsági kanna önzáró, tömített fedéllel van felszerelve, amely rugós terhelésű, hogy automatikusan bezáródjon töltés/kiöntés után, megakadályozva ezzel a gőzök kijutását vagy a tárolt folyadékok kiömlését.
- Ez a fedél túlnyomáscsökkentő mechanizmussal is rendelkezik, amely tűz esetén kivezeti a gőzöket a repedés/robbanás megelőzése érdekében.
- A töltő/öntő kifolyóba beépített rozsdamentes acél lánggátlóval rendelkezik, amely megakadályozza, hogy bármilyen külső hőforrás meggyulladjon öntés vagy töltés közben.
- Ennek a biztonsági kannának a lengő fogantyúja hátrahúzva kinyitja a fedelet, és lehetővé teszi az egység könnyű hordozását.
- Két állású polipropilén tölcsérrel rendelkezik. A tölcsér felfelé marad kiöntéskor és lehajlik a doboz megtöltésénél.
- Ez a Justrite 7120110 Type 1 biztonsági kanna sárga színű sávval rendelkezik, nagy tartalomazonosító területtel, amely figyelmeztet a potenciális veszélyekre, jelzi a kijelölt részleget vagy az egyes felhasználókat, és elkerüli az összeférhetetlen folyadékok nem megfelelő használatát vagy keverését.
- Piros színkóddal jelzi a benzin tárolását, és megakadályozza a baleseteket és a keresztszennyeződést.
Kompatibilis tartozékok:
- Justrite 11202Y cseretölcsér: Ezek a Justrite tölcsérek helyettesíthetik a Justrite 7120110 Type 1 biztonsági kannával szállított hibás vagy sérült tölcsért.
Szabványok és jóváhagyások:
- FM jóváhagyva
- UL / ULC
- TÜV
- OSHA
- NFPA kód 30
- CARB megfelelőség
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire szolgál a Justrite 7120110 Type 1 biztonsági kannahoz mellékelt tölcsér?
V. A mellékelt tölcsér az egység kifolyócsonkjához rögzíthető, hogy a tárolt folyadékot kis nyílásokba öntse. A tölcsér egy nagy, lekerekített tállal rendelkezik, hogy megakadályozza a kifröccsenést és a kiömlést az öntési művelet során.
K. Mi a Justrite 7120110 Type 1 biztonsági kanna építőanyaga?
A. A Justrite 7120110 Type 1 biztonsági kanna kiváló minőségű bevonatos acélszerkezettel és oldalfali bordákkal rendelkezik, így szivárgásmentes, vegyszerálló, rendkívül merev és nagy igénybevételű műveletekre is alkalmas.
K. Mi a különbség az 1-es és a 2-es típusú biztonsági kanna között?
A. Az I-es típusú biztonsági kannák egyetlen nyílással rendelkeznek a folyadékok feltöltéséhez vagy adagolásához, a II-es típusú biztonsági kannák pedig két külön nyílással rendelkeznek, az egyik a precíz kiöntéshez, a másik pedig egy ergonomikus emelőkarral rendelkezik a könnyű feltöltéshez.