Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADLEY S59-4016Y keverőszelep 9 Gpm 30 Psi nyomáson AD3LRD 40D649

BRADLEY S59-4016Y keverőszelep 9 Gpm, 30 Psi

Raktáron
Tétel: AD3LRD Típus: S59-4016YKereszthivatkozás: 40D649

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€302.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő szelep
test anyagaÜveggel töltött poliszulfon
Áramlási sebesség0.5-11 gpm
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)33 fok és 80 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusPEX
Max. Nyomás125 psi
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusPEX
Teljes magasság6.5 "
Teljes szélesség2.25 "
Temp. Hatótávolság59 fok és 140 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481809015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságÁramlási sebességBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretKimeneti típusTeljes magasságTeljes szélességÁr
BRADLEY S59-4000 keverőszelep 4.5 Gpm 30 Psi 125 Psi | AD3LQW 40D642 S59-400095 fok és 125 fok F között0.35-5.5 gpm1 / 2 "MNPT1 / 2 "MNPT4.125 "1.875 "€171.78
BRADLEY S59-4000A keverőszelep 4.5 Gpm 30 Psi 5 hüvelyk magasságban | AD3LQX 40D643 S59-4000A95 fok és 125 fok F között0.35-5.5 gpm3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés5"1.875 "€173.36
BRADLEY S59-4016D keverőszelep 12.5 Gpm 30 Psi 125 Psi | AD3LQY 40D644 S59-4016D95 fok és 125 fok F között0.5-15 gpm1 / 2 "MNPT / verejték1 / 2 "MNPT / verejték7"2.25 "€278.54
BRADLEY S59-4000BY keverőszelep 4.5 Gpm, 30 Psi | AD3LQZ 40D645 S59-4000BY95 fok és 125 fok F között0.35-5.5 gpm3 / 8 "Tömörítés3 / 8 "Tömörítés5"1.875 "€204.15
BRADLEY S59-4016N keverőszelep 12.5 Gpm, 30 Psi 7 hüvelyk magasság | AD3LRA 40D646 S59-4016N59 fok és 140 fok F között0.5-15 gpm3 / 4 "MNPT3 / 4 "MNPT7"2.25 "€302.19
BRADLEY S59-4016S keverőszelep 12.5 Gpm, 30 Psi | AD3LRB 40D647 S59-4016S59 fok és 140 fok F között0.5-15 gpm3 / 4 "Pulóverek3 / 4 "Pulóverek6.5 "2.25 "€313.37
BRADLEY S59-4016X keverőszelep 9 Gpm 30 Psi 6-1 / 2 hüvelyk magasságban | AD3LRC 40D648 S59-4016X59 fok és 140 fok F között0.5-11 gpm1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX6.5 "2.25 "€281.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADLEY S59-4016Y keverőszelep 9 Gpm, 30 Psi
€302.00 /Mértékegység