A kortárs személyes dohányosok tűzszünete? A Terra Cotta színű kültéri hamutartó (26806T modell) nagyszerű kiegészítője a kertnek és a kültéri területeknek, tökéletes arra, hogy a cigarettaszemet ne lássa vendégei számára. Ez a mindössze 30 mm magas és 762 mm alapátmérőjű ADA-kompatibilis hamutartó jól illeszkedik a dohányzók kényelmes helyeibe és kis forgalmú területeibe. Ugyanaz az innovatív önkioltó kialakítás, mint a nagyobbik megfelelője. , könnyen csökkentheti a tűzveszélyt, és akár 11 gal (279 l) cigarettacsikket is távol tarthat vendégei szeme elől. Lángálló polietilénből készült, ami azt jelenti, hogy nem rozsdásodik, nem horpad és nem reped, miközben összegyűjti a horganyzott acél vödörbe a csikkeket. Ez a hamutartó tűzálló és FM jóváhagyással rendelkezik. A belső tér dupla csepegtetős kialakítású, amely megakadályozza a kátránylecsapódás megjelenését a külső felületen. Ez segít a karbantartásban, különösen a magas páratartalmú helyeken. Hosszú nyaka minimálisra csökkenti az eltömődést, a nagy fej pedig távol tartja az esőt. Ezenkívül elriasztja a többi hulladékot, és elvezeti a hőt a csikkektől, csökkentve a tűzveszélyt. Egyszerűen csavarja le a fedelet az alapról, hogy kinyissa a karbantartást, nincs szükség szerszámra. Az opcionális extrák közé tartoznak a praktikus eldobható, alumíniumból/polimerből készült vödörbélések (1-es modell), amelyek megtelve könnyen csavarozhatók és kidobhatók. Rendelhető egy lakattal ellátott rögzítőkábel készlet (4-ös modell), amely extra biztonságot nyújt a kültéri hamutartó számára. Egyszerűen rögzítse a 26827 mm-es (268505 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. Nyugodtan érezze magát, hiszen a cigarettaszemek el vannak rejtve ebben a stílusos hamutartóban. Minimális karbantartási igényével és fantasztikus dizájnjával tökéletesen illeszkedik kertjéhez, medencéjéhez vagy kültéri területéhez.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM-jóváhagyással
- Horganyzott vödör
- Lángálló polietilénből készült
- Ideális fedélzetekre, teraszokra és medence melletti területekre
- Az ADA-nak megfelelő
- Innovatív önkioltó kialakítás