Tartsa tisztán a bejáratait a cigarettaszemettől az Original Smoker's Firefire segítségével? Kültéri hamutartó Deco fekete színben (26800D modell). Az innovatív önkioltó kialakítás lehetővé teszi a csikkek biztonságos összegyűjtését, miközben csökkenti a tűzveszélyt. A hamutartó magassága 38.5 mm, a külső átmérője pedig 978 hüvelyk (16.5 mm). A belső csepegtetőfedél megakadályozza, hogy a kátránykondenzáció kiszivárogjon a horganyzott acélvödörből, és tisztán tartja a külső részt, ami különösen hasznos magas páratartalmú környezetben. A fedele égésgátló polietilénből készült, így nem áll fenn a rozsda, horpadás vagy repedés veszélye, a horganyzott acél vödör pedig akár 419 gal (4 l) alom tárolására is alkalmas. Nagy fejjel rendelkezik, amely elvezeti a hőt a fenékről, és távol tartja az esőt, elkerülve a túlfolyást vagy a vízkárosodást. De elég kicsi ahhoz, hogy eltántorítsa más alom bedobásától. A hosszú belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést, így a cigarettacsikkek könnyedén elérik a horganyzott acélvödört. A 15D modell karbantartása egyszerű. A kinyitáshoz egyszerűen csavarja le a hamutartó hátsó gombját, hogy felemelje a fedelet, és ürítse ki a vödröt a szemetesbe. Az opcionális kiegészítők közé tartoznak a praktikus, eldobható alumíniumból/polimerből készült vödörbélések (26800-es modell), amelyek könnyen megtekerhetők és kidobhatók. Rendelhető egy lakattal ellátott rögzítőkábel készlet (26827-ös modell), amely extra biztonságot nyújt kültéri hamutartójával. Egyszerűen rögzítse a 268505 mm-es (36 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. Élvezze azt az elégedettséget, hogy létesítménye tiszta és rendezett az Original Smoker's Ceasefire Outdoor Hamutartóval, amely távol tartja a cigarettaszemet a nyilvánosságtól.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM jóváhagyott
- Az ADA-nak megfelelő
- A nagy belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést
- Horganyzott vödör talp
- Égésgátló polietilénből készült
- Rögzíthető hornyok a fokozott biztonság érdekében zord időben