Az eredeti dohányosok tűzszünete? A Forest Green színben készült kültéri hamutartó (26800G modell) fantasztikus módja annak, hogy a bejáratait tisztán tartsa a cigarettaszemettől. Stílusával és funkciójával egyaránt tökéletes kísérője létesítményének, biztonságosan gyűjti össze a cigarettacsikkeket és csökkenti a tűzveszélyt. A hamutartó magassága 38.5 mm, a külső átmérője pedig 978 hüvelyk (16.5 mm). Belső csepegtető fedéllel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy kátránykondenzáció távozzon a horganyzott acélvödörből, így a külső tiszta marad, ami különösen hasznos magas páratartalmú környezetben. Lángálló polietilénből készült, így nem áll fenn a rozsdásodás, horpadás vagy repedés veszélye, a hamutartó horganyzott acél vödörrel rendelkezik, amely akár 419 l cigarettaszemet is képes tárolni, így tisztán tarthatja a területet. Nagy feje elég kicsi ahhoz, hogy visszatartsa az egyéb szemét kidobását, és megakadályozza, hogy az eső összegyűljön a vödörben, ugyanakkor nagy rádiót biztosít a dohányosok számára a cigaretta kidobására. A tűzveszély csökkentése érdekében elvezeti a hőt a cigarettacsikkekből. Hosszú nyaküregének köszönhetően minimalizálja az eltömődést. A 4G modell karbantartása egyszerű. A kinyitáshoz csavarja le a hamutartó hátsó gombját, hogy felemelje a fedelet, és ürítse ki a vödröt a szemetesbe. Az opcionális tartozékok közé tartozik a praktikus, egyszer használatos alumínium/polimer vödörbélés (15-es modell), amelyek könnyen megtekerhetők és kidobhatók. A kültéri hamutartó fokozott biztonsága érdekében lakattal ellátott rögzítőkábel-készlet (26800-ös modell) is elérhető. Egyszerűen rögzítse a 26827 mm-es (268505 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. A tiszta terek segíthetnek megőrizni vállalkozása imázsát, az Original Smoker's Ceasefire Outdoor Hamutartó pedig tökéletes ennek megtartására.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM jóváhagyott
- Az ADA-nak megfelelő
- A nagy belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést
- Horganyzott vödör talp
- Égésgátló polietilénből készült
- Rögzíthető hornyok a fokozott biztonság érdekében zord időben