A személyes dohányosok tűzszünete? Az Adobe bézs színű kültéri hamutartó (26806B modell) kiváló kompakt kialakításának köszönhetően tökéletes bármilyen medence mellett vagy teraszon. Ez a hamutartó ADA-kompatibilis, és jól illeszkedik a szűk helyekre és a dohányzóknak szánt kis forgalmú területekre, mindössze 30 mm magas és 762 mm alapátmérőjű. Nagy feje elvezeti a cigarettacsikkek hőjét, és megakadályozza, hogy az eső és más nemkívánatos alom bejusson a hamutartóba. A hosszú nyak minimálisra csökkenti az eltömődést, belső dupla csepegtető kialakítása pedig megakadályozza a kátránylecsapódás megjelenését a külső felületen, így tökéletes a magas páratartalmú helyeken. A 11B modell ugyanazzal a füstmentes, innovatív önkioltó kialakítással rendelkezik, mint nagyobbik modellje, ami azt jelenti, hogy könnyedén csökkentheti a tűzveszélyt akár 279 gal (26806 l) cigarettaalom tárolásával. Lángálló polietilénből készült, tűzálló, FM jóváhagyással rendelkezik, és nem rozsdásodik, nem horpad és nem reped el semmilyen időjárási körülmények között. Egyszerűen csavarja le a fedelet az alapról, hogy kinyissa a karbantartást, nincs szükség szerszámra. Az opcionális tartozékok közé tartozik a praktikus, egyszer használatos alumínium/polimer vödörbélés (1-es modell), amelyek könnyen megtekerhetők és kidobhatók. Az extra biztonság érdekében egy lakattal ellátott rögzítőkábel készlet (4-ös modell) is elérhető opcionálisan. A rögzítéshez tekerje a 26827 hüvelykes (268505 mm-es) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. Távolítsa el a cigarettacsikk szemetet vállalkozása körül a kompakt Personal Smoker's Ceasefire kültéri hamutartóval – tökéletes kertekbe és magánterületekbe.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM-jóváhagyással
- Horganyzott vödör
- Lángálló polietilénből készült
- Ideális fedélzetekre, teraszokra és medence melletti területekre
- Az ADA-nak megfelelő
- Innovatív önkioltó kialakítás