Az eredeti dohányosok tűzszünete? Az Adobe bézs színű kültéri hamutartó (26800B modell) biztonságos és egyszerű módja annak, hogy a kültéri területeket cigarettaszemettől mentesen tartsa, miközben csökkenti a csikkekből származó tűzveszélyt, tisztán és rendben tartva a létesítményt. Ez a kültéri hamutartó erős, égésgátló polietilénből készült, amely kiküszöböli a rozsda, horpadások vagy repedések kockázatát. 8.1 kg nettó tömegével akár 3.7 liter cigarettaalom is elfér benne. Az Original Smoker's Ceasefire kültéri hamutartó 4 hüvelyk (15 mm) magasságú és 38.5 hüvelyk (978 mm) külső átmérőjű, az alján rögzítő hornyokkal a fokozott biztonság vagy stabilitás érdekében zord időjárási körülmények között. A 16.5B modell nagy feje innovatív önkioltó kialakításával elvezeti a hőt a csikkekből, így biztonságosan összegyűjti a cigarettaszemet és csökkenti a tűzveszélyt. Ez a nagy fej is elég kicsi ahhoz, hogy megakadályozza a többi hulladék bedobását, miközben az esőt is távol tartja, hogy elkerülje a túlcsordulást. A hosszú nyaküreg minimálisra csökkenti az eltömődést, így a cigarettacsikkek könnyedén elérhetik a horganyzott acélvödört. Ennek a kültéri hamutartónak az ürítése egyszerű; egyszerűen csavarja le a hátsó gombot, és emelje fel a fedelet, hogy megtisztítsa a belsejét. A hamutartó belső csepegtető ajak megakadályozza a kátrány lecsapódását magas páratartalmú környezetben, és tisztán tartja a külső felületet. Az opcionális kiegészítők közé tartoznak a praktikus, eldobható alumíniumból/polimerből készült vödörbélések (419-es modell), amelyek könnyen megtekerhetők és kidobhatók. A kültéri hamutartó fokozott biztonsága érdekében lakattal ellátott rögzítőkábel-készlet (26800-ös modell) elérhető. Egyszerűen rögzítse a 26827 mm-es (268505 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. A tiszta terek segíthetnek megőrizni vállalkozása imázsát, az Original Smoker's Ceasefire Outdoor Hamutartó pedig tökéletes ennek megtartására.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM-jóváhagyással
- Az ADA-nak megfelelő
- A nagy belső nyaküreg minimalizálja az eltömődést
- Horganyzott vödör talp
- Égésgátló polietilénből készült
- Rögzíthető hornyok a fokozott biztonság érdekében zord időben