Tartsa távol a csúnya cigarettacsikkeket a személyes dohányosok fegyverszünetével? Kültéri hamutartó Forest Green színben (26806G modell). 30 hüvelykes (762 mm) magasságával és 11 mm-es alapátmérőjével ez a hamutartó ADA-kompatibilis, és jól illeszkedik a dohányzók szűk helyeibe és a kis forgalmú helyekre. A hamutartó nagy feje jól fogadja a cigarettaszemet, miközben megakadályozza a nem kívánt hulladékot. és az eső behatolásától. A fenékről is elvezeti a hőt. A belső dupla csepegtető kialakítás megakadályozza a kátrány lecsapódását a hamutartó külsején, ami különösen hasznos a magas páratartalmú helyeken, hosszú nyaka pedig minimálisra csökkenti az eltömődés lehetőségét. Önkioltó kialakítása megegyezik a nagyobbik megfelelőjével, csökkenti a tűzveszélyt, és akár 279 gal (1 l) csikket is megtart. A 4G modell égésgátló polietilénből készül, tűzvizsgált és FM jóváhagyással, horganyzott acél vödörrel, amely összegyűjti a csikkeket, és távol tartja őket a nyilvánosságtól. Egyszerűen csavarja le a fedelet az alapról, hogy kinyissa a karbantartást, nincs szükség szerszámra. Az opcionális tartozékok közé tartozik a praktikus, egyszer használatos alumínium/polimer vödörbélés (26806-es modell), amelyek könnyen megtekerhetők és kidobhatók. Rendelhető egy lakattal ellátott rögzítőkábel készlet (26827-ös modell), amely extra biztonságot nyújt a kültéri hamutartó számára. Egyszerűen rögzítse a 268505 mm-es (36 hüvelykes) drótkötelet egy korlát vagy kerítés köré, majd rögzítse a kábelvéget és a lakatot az alján lévő rögzítő hornyokhoz. Ez a kompakt kültéri hamutartó kiválóan alkalmas medencepartra, fedélzetre és teraszra, vagy minden olyan helyre, ahol érdemes távol tartani a cigarettacsikkeket.
Jellemzők:
- Tűzálló és FM-jóváhagyással
- Horganyzott vödör
- Lángálló polietilénből készült
- Ideális fedélzetekre, teraszokra és medence melletti területekre
- Az ADA-nak megfelelő
- Innovatív önkioltó kialakítás