PARKER Tesztpont csatlakozók, PD sorozatú mellbimbók, 1/8 hüvelykes méret


Szűrő
Test anyaga: Acél , Testméret: 1 / 8 " , Áramlási sebesség: 0.8 Gal / perc , Max. Üzemi nyomás: 6000 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 6000 PSI , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Szelep típusa: Nem kiömlött
StílusModellKapcsolat típusaMenetméretMenet típusaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
PD357
Metric-férfi-€31.03
ajánlatkérés
B
PD323
NPTF1 / 8-27 "férfi-€26.63
ajánlatkérés
B
PD363
NPTF3 / 8-18 "férfi-€29.58
ajánlatkérés
C
PD322
NPTF1 / 8-27 "-€26.91
ajánlatkérés
C
PD342
NPTF1 / 4-18 "-€26.17
ajánlatkérés
B
PD343
NPTF1 / 4-18 "férfi-€15.88
ajánlatkérés
D
PD346
Seal-Lok9 / 16-18 "UNFFérfi válaszfal1 / 4 "€49.04
ajánlatkérés
E
PD34BTL
Seal-Lok--1 / 4 "€36.39
ajánlatkérés
F
PD38BTL
Seal-Lok--1 / 2 "€28.21
ajánlatkérés
E
PD36BTL
Seal-Lok--3 / 8 "€36.44
ajánlatkérés
F
PD310BTL
Seal-Lok--5 / 8 "€35.14
ajánlatkérés
G
PD36BTX
Hármas-lok--3 / 8 "€31.43
ajánlatkérés
H
PD312BTX
Hármas-lok--3 / 4 "€35.85
ajánlatkérés
G
PD34BTX
Hármas-lok--1 / 4 "€29.73
ajánlatkérés
H
PD38BTX
Hármas-lok--1 / 2 "€26.78
ajánlatkérés
I
PD351
UNF1 / 2-20férfi-€21.75
ajánlatkérés
I
PD341
UNF7 / 16-20férfi-€28.69
ajánlatkérés
I
PD361
UNF9 / 16-18férfi-€18.68
ajánlatkérés
I
PD331
UNF3 / 8-24férfi-€85.10
ajánlatkérés

Tesztpont csatlakozók, PD sorozatú mellbimbók, 1/8 hüvelykes méret

A Parker PD sorozatú mellbimbók a PD sorozatú csatlakozókhoz csatlakoznak push-to-connect üzemmódban hidraulikus és pneumatikus alkalmazásokhoz folyadék- vagy levegőrendszerek karbantartása és hibaelhárítása, mobil berendezések motorjai, hűtőrendszerei és ipari hidraulikus rendszerei számára. Ezek az öblítőfelületű szelepekkel ellátott, kiömlésmentes csatlakozók csökkentik a kiömlést és a levegő bejutását a folyadékvezetékek csatlakoztatása vagy leválasztása közben. Acélszerkezetűek, cink és átlátszó háromértékű kromát bevonattal, valamint nitril tömítéssel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, így megakadályozzák a por bejutását, és ellenállnak a 6000 psi maximális üzemi nyomásnak. Egyes modellek válaszfalvég-szerelvény-konfigurációval rendelkeznek az adott rendszerbeépítéshez és panelszereléshez. Válasszon ezekből a hüvely / anya menetes mellbimbók széles választékából NPTF, UNF, Metric, Triple-Loc vagy Seal-Loc portvégcsatlakozásokkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?