DAYTON Állítható hidraulikus targonca


Szűrő
Alaplábak külső dimenzión: 43–54 ” , görgős kerék típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Villa hossza: 36 " , Villa szélessége: 4" , Keret anyaga: poliuretán , Min. emelési magasság: 2.75 " , Terhelhetőség: 2000 font , Teljes hossz: 56 " , Teljes szélesség: 43–54 ” , Üzemeltető: Kézi lábszivattyú
StílusModellEmelési magasság max.Teljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
4VME8
63 "79.5 "€2,671.89
A
4VME9
98 "69.75 "€2,600.09
A
4VMF1
118 "79.5 "€2,750.98

Állítható hidraulikus targonca

A Dayton állítható talpú hidraulikus targoncák segítségével egy sor raklap könnyen mozgatható szűk és szűk padlóterületeken, például folyosókon, rakodókon és raktárakon. Ezek a targoncák poliuretánból készült kerettel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a víznek, olajnak és zsírnak. Akár 2000 font súlyú terhek emelésére is képesek, és 2 merev és 2 forgó görgővel vannak beépítve a sima mobilitás érdekében. Ezek a targoncák 69.75 és 79.5 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?