Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C V vonalú mechanikus termosztát 24 - 600 VAC 10A

Raktáron
Tétel: AG9MLH Típus: A19ABC-42CKereszthivatkozás: 20XJ32
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
€260.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány100 fok és 240 fok F között
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális6 fok és 24 fok F között
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC6A
Magasság4 13 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V10A
Induktív erősítők @ 240 V6A
Zárt rotorerősítők @ 120 V60A
Zárt rotorerősítők @ 240 V36A
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességIgen
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség24-600 VAC
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termosztát programozható: Nem
    • Termosztát fűtés / hűtés: fűtés / hűtés
    • Távérzékelő izzó mellékelve: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisMagasságVáltás műveletKapcsolótípusFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst Close On Rise -30 to 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Zárja be a Rise-tSPST-€166.01
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Vonal Volt Termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100°F között | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT-€217.86
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vonal Volt Mechanikus termosztát 120-277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4 13 / 32 "Zárja be a Rise-tSPST120-277 VAC€297.74
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Vonal Volt Mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10A Áram | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 Deg. 240 fokig. F1 13 / 16 "6 Deg. 24 fokig. F4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€299.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C V vonalú mechanikus termosztát 24 - 600 VAC 10A
€260.30 /Mértékegység