Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Vonal Volt Termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100°F között | AC7WKD 38Y058

JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C hálózati feszültségű termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100 ° F között

Raktáron
Tétel: AC7WKD Típus: A19ABC-24CKereszthivatkozás: 38Y058
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
€217.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza96 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány-30 foktól 100 fokig F
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális3 fok és 12 fok F között
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők16A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V16A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4.375 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusSík felület
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Teljes hossz4.375 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése4"
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
Váltás értékelések @ 120VDC16A
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Érzékenység+/- 2 fok F
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód9032100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Úgy tervezték, hogy figyelje és szabályozza a beltéri hőmérsékletet; hőmérséklet-tartománya -30 és 100 ° F között van
    • A horganyzott acélszerkezet kompakt burkolatot, védelmet és masszívságot kínál
    • Vonalfeszültségű termosztát 120–277 VAC üzemi feszültségtartománnyal és teljes amper névleges értékkel 16 A 120 VAC mellett
    • Nagyon pontos +/- 2 ° F variációval, ezáltal a környezeti viszonyok nem változnak
    • Izzóérzékelővel rendelkezik a termosztát távvezérléséhez és egy állítható differenciálművel 3–12 ° F hőmérsékleten
    • A sík felületre szerelhető stílus megkönnyíti a falakra történő felszerelést
    • Ideális HVAC alkalmazásokhoz

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisMagasságVáltás műveletKapcsolótípusFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst Close On Rise -30 to 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Zárja be a Rise-tSPST-€166.01
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vonal Volt Mechanikus termosztát 120-277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4 13 / 32 "Zárja be a Rise-tSPST120-277 VAC€297.74
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Vonal Volt Mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10A Áram | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 Deg. 240 fokig. F1 13 / 16 "6 Deg. 24 fokig. F4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€299.04
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 fok és 240 fok F között1-13 / 16 "6 fok és 24 fok F között4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€260.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C hálózati feszültségű termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100 ° F között
€217.86 /Mértékegység