JOHNSON CONTROLS A19 sorozatú hőmérsékletszabályozók NEMA 1 tokozással, állítható differenciálművel


Szűrő
Szín: Szürke , Ház típusa: Galvanizált acél , Teljes terhelésű erősítők: 16A , Bemeneti feszültség: 120-277 VAC , Rögzítési típus: Sík felület , szakaszok száma: 1 , Teljes hossz: 4.375 " , Érzékelő típusa: Izzó , Feszültségtartomány: 120-277 VAC , Névleges feszültség: 24-600V AC
StílusModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisMagasságVáltás műveletKapcsolótípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
A19ABA-40C
2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Zárja be a Rise-tSPST-€166.01
A
A19ABC-24C
2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT-€217.86
B
A19ABA-49C
2.156 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4 13 / 32 "Zárja be a Rise-tSPST120-277 VAC€297.74
B
A19ABC-41C
2.156 "100 ° C és 240 ° F között1 13 / 16 "6 ° C és 24 ° F között4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€299.04
B
A19ABC-42C
2.156 "100 fok és 240 fok F között1-13 / 16 "6 fok és 24 fok F között4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€260.29

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?