Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst Close On Rise -30 to 100 | AC7WKC 38Y052

JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst bezárás -30 és 100 között

Raktáron
Tétel: AC7WKC Típus: A19ABA-40CKereszthivatkozás: 38Y052
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
€166.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza72 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány-30 foktól 100 fokig F
Hűtés teljes terheléssel @ 120 V16A
Hűtés teljes terheléssel @ 240 V8A
Hűtés Zárt rotor @ 120 V96A
Hűtés Zárt rotor @ 240 V48A
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális3 fok és 12 fok F között
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők16A
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4.375 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Bemeneti feszültség120-277 VAC
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Szerelési típusSík felület
Relé bemenetek száma1
Relé kimenetek száma1
Szakaszok száma1
Kapcsolók száma1
Teljes hossz4.375 "
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése4"
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletZárja be a Rise-t
Váltás értékelések @ 120VDC16A
KapcsolótípusSPST
Hőmérséklet Érzékenység+/- 2 fok F
Feszültség tartomány120-277 VAC
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód9032100000
Származási országMX

Termék részletek:

    • Induktív erősítők @ 208V (9.2A)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisMagasságVáltás műveletKapcsolótípusFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Vonal Volt Termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100°F között | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT-€217.86
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vonal Volt Mechanikus termosztát 120-277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4 13 / 32 "Zárja be a Rise-tSPST120-277 VAC€297.74
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Vonal Volt Mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10A Áram | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 Deg. 240 fokig. F1 13 / 16 "6 Deg. 24 fokig. F4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€299.04
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 fok és 240 fok F között1-13 / 16 "6 fok és 24 fok F között4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€260.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst bezárás -30 és 100 között
€166.01 /Mértékegység