LUBE Többpontos szórószelep


A Lube (LDI Industries) SV sorozatú többpontos kenőszelepei az RVP100 sorozatú nyomástartó tartályokkal együtt használatosak kenőanyag permetezésére görgőkre, csapágyakra és láncokra.

Szűrő
Anyag: Alumínium , Típus: Légi működtetésű
StílusModellMax. NyomásTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
SV102
20 (levegő vagy folyadék)2.75 "€297.84
B
SV101
22 (Levegő); 10 (folyadék)2.625 "€290.55

Jellemzők

  • A Lube SV sorozatú permetezőszelepek alumínium házzal rendelkeznek a megnövelt hővezetőképesség és korrózióállóság érdekében.
  • 10 és 22 PSI közötti légnyomáson üzemeltethetők.
  • Ezek a Lube szelepek sárgaréz fúvókákkal rendelkeznek a tartósság és az esztétikus megjelenés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú permetezési mintákat kínálnak a Lube SV sorozatú permetezőszelepek?

Lapos, kerek és széles, kerek permetezési mintákat biztosítanak.

Mekkora ezeknek a többpontos kenőszelepeknek a maximális üzemi nyomása?

22 PSI.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?