Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vonal Volt Mechanikus termosztát 120-277VAC | AG9MLF 20XJ30

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vezetékes feszültségű mechanikus termosztát 120–277 VAC

Raktáron
Tétel: AG9MLF Típus: A19ABA-49CKereszthivatkozás: 20XJ30
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
€297.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza96 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány-30 foktól 100 fokig F
Mélység1-13 / 16 "
Differenciális3 fok és 12 fok F között
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC8A
Magasság4 13 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V16A
Induktív erősítők @ 240 V8A
Zárt rotorerősítők @ 120 V96A
Zárt rotorerősítők @ 240 V48A
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességIgen
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése5"
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletZárja be a Rise-t
KapcsolótípusSPST
Feszültség120-277 VAC
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
Származási országMX

Termék részletek:

    • Termosztát programozható: Nem
    • Termosztát fűtés / hűtés: fűtés / hűtés
    • Távérzékelő izzó mellékelve: Igen
    • Induktív erősítők @ 208V: 9.2A

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisMagasságVáltás műveletKapcsolótípusFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst Close On Rise -30 to 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Zárja be a Rise-tSPST-€166.01
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Vonal Volt Termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100°F között | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT-€217.86
JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Vonal Volt Mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10A Áram | AG9MLG 20XJ31 A19ABC-41C2.156 "100 Deg. 240 fokig. F1 13 / 16 "6 Deg. 24 fokig. F4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€299.04
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 fok és 240 fok F között1-13 / 16 "6 fok és 24 fok F között4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€260.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vezetékes feszültségű mechanikus termosztát 120–277 VAC
€297.74 /Mértékegység