VESTIL CTRT sorozatú szék- és asztali állványok


Szűrő
Kar hosszúság: 14 " , Elemek mellékelve: Nem , Alsó alap hossza: 14 " , Széktartó kialakítása: Összecsukható székek , Szín: Kék , Mélység: 33.125 " , Magasság: 73.84 " , Terhelhetőség: 1000 lbs. , Anyaga: Acél , Táblázatok száma: 6 , Használható szélességű székek: 30 5 / 8 " , Használható szélesség táblázatok: 30 1 / 8 " , Kerékátm.: 5" , Kerék anyaga: Poly a Poly-n , Kerék típusa: Forgó, forgó teljes fékkel , Szélesség: 66.5 "
StílusModellSzékek számaÁr (ÁFA nélkül)
A
CTRT-36
36€1,143.24
ajánlatkérés
B
CTRT-36-2C
72€1,229.82
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?