A B Összeszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Labda , Penge anyaga: Malom befejező alumínium , vezeték hossza: 2 láb. , Meghajtó típusa: Közvetlen , Környezetvédelmi alkalmazások: Kereskedelmi , Ventilátor fordulatszáma: 1075/750 , Védőanyag: Acél , Magasság: 33 " , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Mélység: 14.25 " , Motorház: Teljesen zárt légterelés , Motor szigetelés: B osztály , Motor fordulatszám: 1075/600 , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Szerelési hely: Fal, mennyezet, talapzat vagy IBeam , Pengék száma: 3 , Oszcilláló/Nem oszcilláló: Nem oszcilláló , Külső átmérő: 33 " , fázis: 1 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Sebesség: 2 , Hővédelem: kocsi , Feszültség: 115 , Szélesség: 33 " , Huzalvédő felület: Sárga poliészter porszóró
Helyhez kötött biztonsági sárga levegő keringetők, közvetlen meghajtás
A Dayton jól látható ipari ventilátorok biztonsági sárga bevonattal rendelkeznek a jó láthatóság érdekében, és megakadályozzák a véletlen sérüléseket, miközben hűtik a légtereket erős forgalom vagy gyengén megvilágított helyeken. 3 lapátos alumínium propellerrel és poliészter porszórt bevonatú acél védőburkolattal rendelkeznek a korrózióállóság, a tartósság és a nem kívánt tárgyak ventilátorokba való bejutásának megakadályozása érdekében. Ezek a ventilátorok B osztályú szigetelt motorral rendelkeznek, zárt levegős motorházzal, hogy távol tartsák a port és a törmeléket. Közvetlen meghajtású motorokkal rendelkeznek, amelyek tengelyeken vagy tengelyeken keresztül közvetlenül csatlakoznak a ventilátorhoz az energiahatékonyság növelése érdekében. Ezek a légkeringető szivattyúk automatikus hővédelemmel vannak beépítve a ventilátor működésének elindításához vagy leállításához a megengedett környezeti hőmérsékletnek megfelelően a ventilátormotorok védelme érdekében. Válasszon a biztonsági sárga színű ventilátorok széles kínálatából, amelyek 24 és 30 hüvelykes lapátátmérőben kaphatók.