Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C Vonal Volt Mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10A Áram | AG9MLG 20XJ31

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C vonali voltos mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10 A áram

Raktáron
Tétel: AG9MLG Típus: A19ABC-41CKereszthivatkozás: 20XJ31
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
€299.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVonal Volt Mechanikus Tstat
Kapilláris hossza94 "
színekSzürke
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 120V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 240V22A
Kapcsolattartó osztály ellenáll @ 277V22A
Vezérlési tartomány100 Deg. 240 fokig. F
Mélység1 13 / 16 "
Differenciális6 Deg. 24 fokig. F
Ház típusaGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők @ 120 V15A
Teljes terhelésű erősítők @ 240 VAC6A
Magasság4 13 / 32 "
Induktív erősítők @ 120 V10A
Induktív erősítők @ 240 V6A
Zárt rotorerősítők @ 120 V60A
Zárt rotorerősítők @ 240 V36A
Kapcsolók száma1
Pilóta szolgálati kapcsolatok (VA)125VA
Távérzékelési képességIgen
Ellenálló erősítők @ 208VAC22A
Érzékelő izzó átmérője3 / 8 "
Az izzó hosszának érzékelése5"
Érzékelő típusIzzó
Váltás műveletNyitás / bezárás emelkedéskor
KapcsolótípusSPDT
Feszültség24-600 VAC
Feszültségértékelés24-600V AC
Szélesség2.156 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országMX

Termék részletek:

A Johnson Controls A19ABC-41C mechanikus termosztátot hűtőegységekben, hűtőkben és HVAC-rendszerekben használják a hőmérséklet-ingadozások megelőzésére és az energiahatékonyság növelésére.

Jellemzők:

  • Nyitás/zárás kapcsolóval rendelkezik a hőmérséklet emelkedésekor, és egypólusú, kettős dobókapcsolóval rendelkezik a biztonságos és hatékony működés érdekében.
  • Ennek a termosztátnak 1/2 hüvelyk átmérőjű és 5 hüvelykes kiterjesztett izzója van.
  • Egy 94 hüvelykes kapillárissal és egy állítható differenciálművel rendelkezik a pontos vezérlés érdekében.
  • Ez a termosztát NEMA besorolású acélházzal rendelkezik a szerkezeti merevség és a fokozott biztonság érdekében.
  • 30 és 100 °F közötti hőmérsékleten szabályozható, és 35 és 140 °F között biztonságosan üzemeltethető.
  • Ez a hőmérséklet-szabályozás csavarhúzóval történő beállítást tesz lehetővé, és egy pólussal rendelkezik az általános teljesítmény érdekében.
  • A megnövelt elektromos vezetőképesség érdekében réz hidraulikus kapilláris izzóval rendelkezik.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies Johnson Controls műanyag tokozású termosztátokat kínál?

V. Igen, a Johnson Controls műanyag burkolatú termosztátok a következő helyen állnak rendelkezésre Raptor Supplies. Azok az ügyfelek, akik hasonló termosztátokat keresnek, választhatják a Johnson Controls-t T22SEB-1C hálózati feszültség termosztát amely függőlegesen falra szerelhető. Ez a termosztát 40 és 90 °F közötti hőmérsékletet képes szabályozni, és SPDT kapcsolóval rendelkezik a fokozott üzembiztonság érdekében.

K. Mi a különbség a Johnson Controls A19ABC-41C hálózati feszültségű mechanikus és a digitális termosztátok között?

A.

  • A Johnson Controls A19ABC-41C termosztát egy hálózati feszültségű mechanikus termosztát, amelyet nagyfeszültségű rendszerek közvetlen vezérlésére terveztek.
  • A digitális termosztátokkal ellentétben ez az A19ABC-41C termosztát mechanikus alkatrészekkel működik, így robusztus és megbízható.
  • Ez a termosztát egyszerű hőmérsékletszabályozást kínál bonyolult programozás nélkül.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a mechanikus termosztát használata közben?

A.

  • A termosztát felszerelése vagy karbantartása előtt mindig kapcsolja ki az áramellátást.
  • Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő vezetékezésre.
  • Megfelelő feszültségszinttel használja a jelzett módon.
  • A pontos leolvasás érdekében tartsa akadálytalanul a termosztátot.
  • A telepítést képzett szakemberrel végeztesse el.
  • Rendszeresen ellenőrizze a kopást, sérülést vagy hibás működést.
  • Biztonságosan fedje le és védje meg az illetéktelen hozzáféréstől.

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességVezérlési tartományMélységDifferenciálisMagasságVáltás műveletKapcsolótípusFeszültségÁr
JOHNSON CONTROLS A19ABA-40C termosztát Spst Close On Rise -30 to 100 | AC7WKC 38Y052 A19ABA-40C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Zárja be a Rise-tSPST-€166.01
JOHNSON CONTROLS A19ABC-24C Vonal Volt Termosztát, SPDT kapcsoló, -30 és 100°F között | AC7WKD 38Y058 A19ABC-24C2.12 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4.375 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT-€217.86
JOHNSON CONTROLS A19ABA-49C Vonal Volt Mechanikus termosztát 120-277VAC | AG9MLF 20XJ30 A19ABA-49C2.156 "-30 foktól 100 fokig F1-13 / 16 "3 fok és 12 fok F között4 13 / 32 "Zárja be a Rise-tSPST120-277 VAC€297.74
JOHNSON CONTROLS A19ABC-42C Line V mechanikus termosztát 24-600VAC 10A | AG9MLH 20XJ32 A19ABC-42C2.156 "100 fok és 240 fok F között1-13 / 16 "6 fok és 24 fok F között4 13 / 32 "Nyitás / bezárás emelkedéskorSPDT24-600 VAC€260.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ABC-41C vonali voltos mechanikus termosztát, 24–600 VAC feszültség, 10 A áram
€299.04 /Mértékegység