JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GDD

JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél

Tétel: CM9GDD Modell: 651990D
€918.41 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkNem
FogantyúvalIgen
Magasság15.5 "
Hossz31 "
ZárórendszerLakatolható
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Tárolási kapacitás4 köb. ft.
Szélesség18 "

Termék részletek:

A JOBOX 651990D beágyazott zárral ellátott kis láda ideális autókarbantartási és fémmegmunkálási alkalmazásokhoz gyakran használt szerszámok és berendezések tárolására és szállítására. JOBOX ajánlatok munkahelyi ládák alkalmas a nagy tárolóhelyet igénylő alkalmazásokhoz és a nehéz terhek kezelésére alkalmas álló tárolóládákhoz.

Jellemzők:

  • Rögzített és hegesztett zsanérokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a feszítőrudak és a nagy szerszámok betörését.
  • Nagy teherbírású emelőfogantyúkkal, valamint hordozható és kompakt kialakítással rendelkezik a teljes munkahelyi hordozhatóság érdekében.
  • Hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik a terhelés egyenletes elosztása érdekében az alapterületen.
  • Alsó támasztékokkal rendelkezik az emeléshez és a teherszállítás során történő megtámasztáshoz.
  • A mellkas biztonsága érdekében csavarvágóbiztos zárházzal rendelkezik.
  • 10-es acél reteszelő csappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a mellkas lezárását.
  • Acélszerkezettel és porszórt bevonattal rendelkezik a koptató környezettel szembeni nagy ellenállás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Egyetlen felhasználó kezelheti ezt a JOBOX 651990D ládát?

V. Ez a láda teljesen acél szerkezetű. Ezt a ládát legalább 2 dolgozó/felhasználó által javasolt emelni és szállítani.

K. Ez a JOBOX 651990D láda egymásra rakható?

V. Igen, ez a láda hegesztett sarokbetétekkel rendelkezik, így a felhasználó több ládát egymásra rakhat tárolás céljából.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekbefejezÁr
JOBOX 1-655990D láda, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Acélbarna-€1,618.15
JOBOX 1-680990 Lejtős fedél mellkas, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk méret, barna, acél | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "AcélbarnaPorbevonat€2,267.76
JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "AcélbarnaPorbevonat€2,987.26
JOBOX 659990 Hasp Lock kis láda, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél | CM9GDE 65999030 "16 "12 "AcélbarnaPorbevonat€380.02
ajánlatkérés
JOBOX DYH1453002 láda, teljes méretű, hordozható, 49 x 20 x 18 hüvelykes méret, fekete, alumínium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumíniumFeketePorbevonat€603.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél
€918.41 /Mértékegység