A Jobox DYH1453002 hibrid, teljes méretű hordozható láda ideális szerszámok és berendezések tárolására, mint például köszörűk, kalapácsok és vágógépek építési és karbantartási alkalmazásokhoz. A Jobox is kínál munkahelyi ládák szerszámok és felszerelések tárolására erős igénybevételű helyeken.
Jellemzők:
- Ez a tárolóláda szivárgásmentes rozsdamentes acél lapátfogantyúkkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a nedvesség bejutását.
- Széles emelőfogantyúi a nehéz terhek megtámasztására és emelésére szolgálnak, valamint teljes védőszalaggal rendelkezik a mellkas nedvesség és por behatolása ellen.
- Egy futófelületű alumínium fedéllel rendelkezik, amely merev acél alappal rendelkezik a maximális tartás érdekében.
- Alumínium ütközőkkel rendelkezik, amelyek vízszintesen állíthatók, így a fedél le van zárva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan lehet megakadályozni, hogy ez a Jobox DYH1453002 hibrid, teljes méretű hordozható láda becsukódjon be-/kirakodás közben?
V. Ez a láda gázrugós emelővel van felszerelve, amely automatikusan megemeli a fedelet, így könnyű hozzáférést biztosít a benne lévő szerszámokhoz. Ez a mechanizmus nyitva tartja a fedelet a szerszámok és felszerelések be- és kirakodása közben a ládába és onnan.
K. Hogyan lehet kinyitni ezt a Jobox DYH1453002 hibrid teljes méretű hordozható ládát?
V. Ez a láda retesz típusú fogantyúkkal rendelkezik az egység kinyitásához. Ezek a fogantyúk ki vannak húzva, hogy kioldják a ládafedelet tartó mechanizmust, így a felhasználó kinyithatja a ládát. Ezek a fogantyúk azt is megakadályozzák, hogy a láda kinyíljon szállítás közben.
K. Ez a Jobox DYH1453002 hibrid teljes méretű hordozható láda ideális szerszámok kültéri tárolására?
V. Ez a láda bevonatos felülettel rendelkezik, amely megakadályozza a kopást és a nedvesség és az erősen koptató körülmények közötti károsodást. Ez a láda korlátozott ideig nyitva tartható, de ajánlott a ládát zárt helyen tartani a szerszámok és felszerelések tárolására.