COLDER PRODUCTS COMPANY APC sorozatú egyenes csatlakozó testek


Szűrő
Test anyaga: Acetál , Szín: fehér , Csatlakozó mérete: 1 / 4 " , Max. Nyomás: 120 psi , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F
StílusModellTest Dia.Kapcsolat típusaHosszCsőméretCső belül Dia.Cső kívül Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
APC10006
0.93 "MNPT1.4 "3 / 8-18--€9.80
B
APC17004
0.93 "szálkás kalász1.35 "-1 / 4 "-€5.34
B
APC17006
0.93 "szálkás kalász1.35 "-3 / 8 "-€5.34
C
APC10004
0.93 "MNPT1.4 "1 / 4-18--€10.31
D
APC13006SH
1.3 "PTF2.07 "-1 / 4 "3 / 8 "€25.11
D
APC13004SH
1.3 "PTF1.94 "-11 / 64 "1 / 4 "€24.38

APC sorozatú egyenes csatlakozó testek

CPC (Colder Products Corporation) Az APC sorozatú egyenes tengelykapcsoló testek lehetővé teszik a folyadékok azonnali áramlását és folyamatos áramlását még akkor is, ha a betétek és a tengelykapcsolók le vannak választva. Acetálból készült testük rozsdamentes acél szeleprugóval rendelkezik, amelyek nagy szakítószilárdságot biztosítanak, és integrált végződésekkel rendelkeznek a szivárgási pontok kiküszöbölésére. Ezek a szerelvények PTF / tüskés / MNPT menetes csatlakozásokkal rendelkeznek a biztonságos tömítés összenyomódása érdekében, és burkolt hüvelykujjas reteszekkel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek és megakadályozzák a véletlen leválasztást.
Raptor Supplies egyben HFC12 sorozatú egyenes csatlakozó testek polipropilén hüvelykujj-reteszes szerkezetű.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?