Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

S & W NSSW-1 szintező tartó rozsdamentes acél 3/8-16 Kapacitás 2800 Lb | AB4ECG 1XEV3

S & W NSSW-1 Szintbeállító rozsdamentes acél 3/8-16 Kapacitás 2800 Lb

Raktáron
Tétel: AB4ECG Modell: NSSW-1Kereszthivatkozás: 1XEV3
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
€40.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzintező tartó
BázisRozsdamentes acél csúszásgátlóval
Alapdia.1.25 "
Csavarhossz2"
ÉpítésRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
Magasság3"
Hex5 / 8 "
Szintező tartó típusaLevel-It
Terhelhetőség2800 font
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8487900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBázisAlapdia.CsavarhosszMagasságHexTerhelhetőségMenetméretÁr
S & W NSSW-0 Szintbeállító rozsdamentes acél 1/4-20 Kapacitás 750 Lb | AB4ECF 1XEV2 NSSW-0Rozsdamentes acél csúszásgátlóval1"1.25 "2 1 / 16 "1 / 2 "750 font1 / 4-20€30.92
S & W NSSW-2 Szintbeállító rozsdamentes acél 1/2-13 Kapacitás 3750 Lb | AB4ECH 1XEV4 NSSW-2Rozsdamentes acél csúszásgátlóval1.875 "2"3.25 "3 / 4 "3750 font1 / 2-13€62.62
S & W NSSW-3 Szintbeállító rozsdamentes acél 5/8-11 Kapacitás 4500 Lb | AB4ECJ 1XEV5 NSSW-3Rozsdamentes acél csúszásgátlóval2.5 "2"3.375 "7 / 8 "4500 font5 / 8-11€96.90
S & W NSSW-4 Szintbeállító rozsdamentes acél 3/4-10 Kapacitás 5550 Lb | AB4ECK 1XEV6 NSSW-4Rozsdamentes acél csúszásgátlóval3"2"3.625 "1-1 / 16 "5500 font3 / 4-10€137.25
S & W NSSW-5 Szintbeállító rozsdamentes acél 1-8 Kapacitás 15000 Lb | AB4ECL 1XEV7 NSSW-5Rozsdamentes acél csúszásgátlóval4"3.5 "5.5 "1.375 "15,000 font1-8€170.79
S & W NSSWD-0A szintező tartó 1/4-20 x 2 1/2 hüvelykes Delrin | AD9AWC 4NYT3 NSSWD-0ADerlin w / Non-Skid Pad1"2.5 "3 5 / 16 "1 / 2 "200 font1 / 4-20€22.61
S & W NSSWD-1A szintező tartó 3/8-16 x 4 hüvelykes Delrin | AD9AWD 4NYT4 NSSWD-1ADerlin w / Non-Skid Pad1.25 "4"5"5 / 8 "300 font3 / 8-16€30.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

S & W NSSW-1 Szintbeállító rozsdamentes acél 3/8-16 Kapacitás 2800 Lb
€40.79 /Mértékegység