JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél | AD6VKQ 4AXX2

JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős elülső, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél

Raktáron
Tétel: AD6VKQ Modell: 1-657990Kereszthivatkozás: 4AXX2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,987.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkIgen
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaÖsszecsukható Süllyesztett
Magasság45 "
Hossz60 "
Fedél típusaCsepp Front
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
CsomagolásRaklap/karton
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás41.5 köb. ft.
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 157.5
Hajó magassága (cm)154.94
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)116.21
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a lehajtható mellkas nagy hordozható berendezések biztonságos tárolására szolgál a munkahelyeken.

Jellemzők:

  • Site-Vault biztonsági rendszerrel rendelkezik, 3 zárási ponttal és fényvisszaverő narancssárga zárjelzővel, amely meghatározza a doboz zárási állapotát.
  • Ez a láda EZ-Loader csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a targonca minden oldalsó rakodását az egyszerű és gyors szállítás érdekében.
  • Ez a láda teljesen hegesztett lakatházzal rendelkezik a szivárgás kockázatának csökkentése és a könnyű telepítés érdekében.
  • Ez a láda süllyesztett oldalfogantyúkkal és egy 44 hüvelyk széles, alacsony dőlésszögű rakodórámpával rendelkezik, 8 fokos rakodási szöggel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a süllyesztett oldalfogantyúknak?

V. A nagy teherbírású süllyesztett oldalfogantyúk jobb mobilitást és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.

K. Hogyan szerelhetők fel a görgők a Jobox 1-657990 ládára?

V. 7-es, egy darabból álló acél támasztékokkal van felszerelve, amelyek furatai az opcionális görgők felszereléséhez.

K. Mi az előnye a Jobox 1-657990 láda megerősített elülső részének alacsony terhelési szögének?

V. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nehéz és nagy tárgyakat, például orsókat, generátorokat és nagyméretű szerszámokat könnyedén a mellkasra gurítsanak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekbefejezÁr
JOBOX 1-655990D láda, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Acélbarna-€1,618.15
JOBOX 1-680990 Lejtős fedél mellkas, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk méret, barna, acél | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "AcélbarnaPorbevonat€2,267.76
JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "AcélbarnaPorbevonat€759.02
ajánlatkérés
JOBOX 659990 Hasp Lock kis láda, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél | CM9GDE 65999030 "16 "12 "AcélbarnaPorbevonat€380.02
ajánlatkérés
JOBOX DYH1453002 láda, teljes méretű, hordozható, 49 x 20 x 18 hüvelykes méret, fekete, alumínium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumíniumFeketePorbevonat€603.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős elülső, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél
€2,987.26 /Mértékegység