JOBOX 1-680990 Lejtős fedél mellkas, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk méret, barna, acél | AB2JMJ 1MCF3

JOBOX 1-680990 Lejtős tetős láda, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AB2JMJ Modell: 1-680990Kereszthivatkozás: 1MCF3

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,267.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkNem
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaÖsszecsukható Süllyesztett
Magasság39.5 "
Hossz60 "
Fedél típusaCsuklós reteszelő kar
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
Polcok száma1
CsomagolásHullám és raklap
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás32.7 köb. ft.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)100.33
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1-680990 munkahelyi lejtős fedelű doboz ideális kis légkompresszorok, üzemanyagkannák, fémmegmunkáló szerszámok és berendezések tárolására általános gyártási és karbantartási, autóipari és építőipari alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Site-Vault biztonsági rendszerrel és 3 pontos zárral rendelkezik, amely megakadályozza az illetéktelen hozzáférést és az olyan eszközökből való betörést, mint a feszítőrúd.
  • Fluoreszkáló, fényvisszaverő narancssárga szalaggal rendelkezik, amely jelzi, ha a mellkas be van zárva vagy kinyitva. Ez a fényvisszaverő szalag gyenge fényviszonyok mellett is jó láthatóságot biztosít.
  • Hegesztett és karózott zsanérokkal rendelkezik a maximális szerszámbiztonság érdekében.
  • 14-es vastagságú acélszerkezettel, extra nagy csuklókkal (1 hüvelyk) és acélcsappal rendelkezik a tartósság érdekében.
  • A fedele lapos helyzetben nyitható és zárható, így a felhasználó a gyártási feladatokhoz a munkadarabot a fedélre helyezheti.
  • Lift-N-Stow csuklós polccal rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a tárolódoboz alján könnyen tárolja és vegye ki a terjedelmes tárgyakat.
  • EZ-Loader csúszótámaszokkal rendelkezik, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy a dobozt bármely oldalról meg tudja tölteni.
  • Texturált porszórt bevonattal rendelkezik a koptató környezetben való tartósság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a JOBOX 1-680990 munkaterület lejtős fedelű doboz átvihető?

V. Igen, ennek a doboznak az alaplemezén menetes furatok vannak a forgógörgők felszereléséhez. Ez a funkció lehetővé teszi a munkaterület teljes hordozhatóságát.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekbefejezÁr
JOBOX 1-655990D láda, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Acélbarna-€1,618.15
JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "AcélbarnaPorbevonat€2,987.26
JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "AcélbarnaPorbevonat€759.02
ajánlatkérés
JOBOX 659990 Hasp Lock kis láda, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél | CM9GDE 65999030 "16 "12 "AcélbarnaPorbevonat€380.02
ajánlatkérés
JOBOX DYH1453002 láda, teljes méretű, hordozható, 49 x 20 x 18 hüvelykes méret, fekete, alumínium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumíniumFeketePorbevonat€603.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-680990 Lejtős tetős láda, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk, barna, acél
€2,267.76 /Mértékegység