BURNDY YSA sorozatú fenékhasító


Szűrő
Feszültség besorolása: 0.32 " , Szélesség: 1.3 "
StílusModellSzínkódHosszMax. FeszültségDia kívül.Teljes hosszVezetékméret
A
YS36A1
Fekete5.14 "--0.5 "7.27 "
ajánlatkérés
B
YS30A1
Kék3.2 "--0.276.95 "
ajánlatkérés
A
YS8CA1
Kék1.44 "--1.44 "8 AWG
ajánlatkérés
C
YS31A1
barna4.04 "--0.62 "7.01 "
ajánlatkérés
D
YS44A1
barna5.94 "--5.94 "6.82 "
ajánlatkérés
A
YS1CA1
Arany2.05 "--2.05 "1 AWG
ajánlatkérés
A
YS6CA1
Szürke1.7 "--1.7 "6 AWG
ajánlatkérés
E
YS42A1
Szürke5.29 "-1.5 "0.59 "7.45 "
ajánlatkérés
B
YS32A1
Zöld4.86 "-1.9 "4.86 "7.07 "
ajánlatkérés
A
YS34A1
Rózsaszín5.02 "-1.32 "5.02 "500 kcmil
ajánlatkérés
B
YS29A1
Piros3.18 "--0.21 "6.89 "
ajánlatkérés
B
YS25A1
Cserez2.37 "-1.8 "2.37 "1/0 AWG
ajánlatkérés
A
YS39A1
Sárga5.26 "--0.59 "7.29 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?