JOBOX 1-655990D láda, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél | AB2JMF 1MCE9

JOBOX 1-655990D mellkas, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél

Raktáron
Tétel: AB2JMF Modell: 1-655990DKereszthivatkozás: 1MCE9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,618.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
színekbarna
Nyomtáv16 ga.
Fogantyú típusaÖsszecsukható Süllyesztett
Magasság27.75 "
Hossz60 "
Fedél típusaCsuklós reteszelő kar
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás19.3 köb. ft.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.19
Hajó magassága (cm)73.66
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Görgők mellékelve (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekbefejezÁr
JOBOX 1-680990 Lejtős fedél mellkas, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk méret, barna, acél | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "AcélbarnaPorbevonat€2,267.76
JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "AcélbarnaPorbevonat€2,987.26
JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "AcélbarnaPorbevonat€759.02
ajánlatkérés
JOBOX 659990 Hasp Lock kis láda, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél | CM9GDE 65999030 "16 "12 "AcélbarnaPorbevonat€380.02
ajánlatkérés
JOBOX DYH1453002 láda, teljes méretű, hordozható, 49 x 20 x 18 hüvelykes méret, fekete, alumínium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumíniumFeketePorbevonat€603.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1-655990D mellkas, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél
€1,618.15 /Mértékegység