JOBOX 659990 Hasp Lock kis láda, 30 x 16 x 12 hüvelyk, barna, acél | CM9GDE

JOBOX 659990 Hasp Lock Small Chest, 30 x 16 x 12 Inch Size, Brown, Steel

Tétel: CM9GDE Típus: 659990
€459.82 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkNem
FogantyúvalIgen
Magasság12 "
Hossz30 "
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Szélesség16 "

Termék részletek:

Jobox 659990 hasp lock chest is used for secure storage of small tools and equipment.

Jellemzők:

  • It is equipped with staked and welded hinges for increased structural rigidity.
  • This chest has welded corner gussets for enhancing the strength of joints.
  • It features wide lifting handles for ease of portability.
  • This chest includes a 10-gauge latching hasp.

Gyakran Ismételt Kérdések:

Q. Is Jobox 659990 hasp lock chest wear-resistant?

A. Yes, it features textured & powdered paint finish for wear resistance.

Q. How does a hasp latch work?

A.

  • The term 'lock hasp' refers to the style of latch commonly used with a padlock. This latch utilises a metal strip on a hinge with a hole on the other end.
  • The staple passes through this hole (which looks similar to the link of a metal chain) and is secured with a padlock.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságAnyagszínekbefejezÁr
JOBOX 1-655990D láda, 60 x 24 x 27.75 hüvelyk, barna, acél | AB2JMF 1MCE9 1-655990D60 "24 "27.75 "Acélbarna-€1,618.15
JOBOX 1-680990 Lejtős fedél mellkas, 60 x 30 x 39.5 hüvelyk méret, barna, acél | AB2JMJ 1MCF3 1-68099060 "30 "39.5 "AcélbarnaPorbevonat€2,267.76
JOBOX 1-657990 mellkas, leejtős, 60 x 31 x 45 hüvelykes méret, barna, acél | AD6VKQ 4AXX2 1-65799060 "31 "45 "AcélbarnaPorbevonat€2,987.26
JOBOX 651990D Beágyazott zár kis láda, 31 x 18 x 15.5 hüvelyk, barna, acél | CM9GDD 651990D31 "18 "15.5 "AcélbarnaPorbevonat€759.02
ajánlatkérés
JOBOX DYH1453002 láda, teljes méretű, hordozható, 49 x 20 x 18 hüvelykes méret, fekete, alumínium | CM9GDF DYH145300249 "20 "18 "AlumíniumFeketePorbevonat€603.60
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 659990 Hasp Lock Small Chest, 30 x 16 x 12 Inch Size, Brown, Steel
€459.82 /Mértékegység