Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC T104P201 Időzített medence | AD7EXJ 4E026

INTERMATIC T104P201 Időzített úszómedence

Raktáron
Tétel: AD7EXJ Típus: T104P201Kereszthivatkozás: 4E026

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€376.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromechanikus vízmelegítő időzítő
erősítők40
KapcsolatfelvételDPST-NEM
Lépjen kapcsolatba a HP @ 120V céggel5
Napi kapitányNem
Mélység3 5 / 8 "
Ház típusaNEMA 3R műanyag
Extra kirándulók2E054
befejezBézs
Magasság9.375 "
Hossz9 3 / 8 "
Max. Be / Ki ciklusok12
Max. Idő beállítás23 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 XNUMX óra.
Szereljefelületi
NEMA értékelés3R
Pólusok száma2
típusIdőzítés / fűtés áramkör központ
Feszültség208-277
Szélesség5 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)29.72
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód9107008000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségerősítőkKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz típusaMagasságHosszÁr
INTERMATIC T30404R Timer medence | AA8TXF 1A850 T30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R Acél16.5 "16 1 / 2 "€757.74
INTERMATIC T10404R időzített úszómedence | AF2PUQ 6X767 T10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Acél10.75 "10 3 / 4 "€732.22
INTERMATIC T12404R időzített úszómedence | AF2PUR 6X768 T12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R Acél10.75 "10 3 / 4 "€641.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC T104P201 Időzített úszómedence
€376.75 /Mértékegység